ザ・霧吹き振り子式ダリヤ(マルハチ産業)(29件のレビュー)当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
ハイパー蓄圧式噴霧器ダリヤ(マルハチ産業)(34件のレビュー)当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(32件のレビュー)当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
マイクロンスプレーダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE色グリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレースーパーXダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)当日出荷
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
洗車用オートフォーミーダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
蓄圧スプレー スーパーダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)当日出荷
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367
ザ・霧吹き (振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)160質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
ペットボトル君ダリヤ(マルハチ産業)(12件のレビュー)当日出荷
ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
色ホワイト、ブラウン材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン質量(g)28使用流体水本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292危険物の類別非危険物
発泡専用スプレー プロフォーミーダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)当日出荷
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
キッチンシャワーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス色ホワイト質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
除草剤専用蓄圧式噴霧器ダリヤ(マルハチ産業)(9件のレビュー)当日出荷
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)720対応溶液除草剤材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮質量(g)1020色ホワイト付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
家庭用チェリースプレーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)当日出荷
多用途に活躍
用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます容量(mL)500色ブルー材質本体:PP 容器:PE質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190危険物の類別非危険物
ダリヤスプレーダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
ハイパー二頭口蓄圧噴霧器ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)1020色ホワイト付属品延長ジョイントパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)当日出荷
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
狭いところも噴霧可能なロングノズル付!
用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90
遮光ボトルスプレーダリヤ(マルハチ産業)当日出荷
遮光性のボトルなので、中身が変化しにくくなります。
用途スプレー容量(mL)500素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
マイクロンスプレーミニダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)当日出荷
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。
植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。
携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー容量(mL)100素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
散粉器 サンプラーダリヤ(マルハチ産業)(25件のレビュー)当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(mL)350材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)質量(g)90色オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
つめかえボトルスプレーダリヤ(マルハチ産業)当日出荷
除菌・消臭剤などの詰め替えスプレーとして便利です。
用途つめかえボトルスプレー は、透明容器で中身が見えるボトルです。容量(mL)400色ブルー材質本体:PP 容器:PET質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×210危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DXダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000トラスコ品番215-1324材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂幅(mm)110材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂色透明高さ(mm)290質量(g)180奥行(mm)1101目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL)2危険物の類別非危険物
ザ・スプレーダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)当日出荷
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂色透明使用流体水、濃度80%以下のアルコール危険物の類別非危険物
家庭用スプレーダリヤ(マルハチ産業)当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。容量(mL)400色クリアー材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190危険物の類別非危険物
霧王 パートⅡダリヤ(マルハチ産業)(18件のレビュー)当日出荷
給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。
ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。
色ブラック付属品振子式チューブホース材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン質量(g)128本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×32×300
ハンディスプレーダリヤ(マルハチ産業)当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250アズワン品番64-6534-18危険物の類別非危険物
ミスティーブルーダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)当日出荷
ペットボトルがロングノズルスプレーに変身、葉裏等にラクラクスプレーできます。
逆さバルブ採用であらゆるシーンで活躍できます。
約16cmのロングノズルで狭く奥まった場所でもラクラク噴霧出来ます。
適合ペットボトル専用(500~1000mL)材質本体:PP、ノズル:真鍮製クロームメッキ ホース:PE色ブルー危険物の類別非危険物
モーニングミスティーダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。容量(mL)160材質本体:PP、容器:PET樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
延長ジョイントパイプダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)当日出荷
更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
パッキンセットダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)当日出荷
水漏れ、エアー漏れがする時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
ポータブルシャワーダリヤ(マルハチ産業)当日出荷
電池・電気不要!
用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。容量(L)7材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
ノズルセット(二頭口)ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)当日出荷
広範囲にたくさん散布したい時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400