カテゴリ

  • オフィスサプライ(16)
  • 測定・測量用品(279)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(173)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
  • 医療・介護用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
サービス分類
  • レンタル(5)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(116)
  • 10,000-50,000円(218)
  • 50,000-100,000円(101)
  • 100,000円以上(144)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
打点用インクパッド CHINO(チノー)打点用インクパッドCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー)リボンカセット 84-0044CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
9,998税込10,998
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中心温度計 CHINO(チノー)防水型中心温度計CHINO(チノー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
カートリッジペン CHINO(チノー)カートリッジペンCHINO(チノー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計CHINO(チノー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙CHINO(チノー)
9,598税込10,558
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から14日以内出荷
用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から12日以内出荷
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)リボンカセット/84-0055CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙CHINO(チノー)
6,990税込7,689特価
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)
38,980税込42,878
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙CHINO(チノー)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301 CHINO(チノー)リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
カートリッジペン CHINO(チノー)カートリッジペンCHINO(チノー)
4,498税込4,948
1セット(3個)ほか
13日以内出荷から22日以内出荷
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(一体形)CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプセンサーユニット一体型質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)シース熱電対 ヘッドレスタイプCHINO(チノー)
4,898税込5,388特価
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類KクラスJIS クラス2肉厚金属シース外径の10%以上材質SUS316(保護管)保護管長L(mm)100/300/500/1000形状密閉非接地形(先端部)常用温度(℃)650(限度)補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースT熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)打点用インクパッド(1個入り)CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
CHINO LEシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO LEシリーズ記録紙CHINO(チノー)
28,980税込31,878
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースK熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型)CHINO(チノー)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
HN-EH一体形専用 交換素子
プロッターペン CHINO(チノー)プロッターペンCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(3個)ほか
22日以内出荷
打点インク CHINO(チノー)打点インクCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
当日出荷
仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種旧AH/旧AL
リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)バックアップ用充電池 Ni-MHCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
K熱電対専用プローブ CHINO(チノー)K熱電対専用プローブCHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途表面汎用形質量(g)100
簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズ CHINO(チノー)簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズCHINO(チノー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から26日以内出荷
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から15日以内出荷
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
ペン CHINO(チノー)ペンCHINO(チノー)
4,498税込4,948
1セット(5個)
翌々日出荷から22日以内出荷
...