図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
歩行用小型クローラ運搬車”まごの手 カエデ”CANYCOM21日以内出荷
コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。トラスコ品番467-8601材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1550幅(mm)600高さ(mm)830タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)300走行速度(km/h)負荷:0.4~4.6馬力(PS)3.9最小旋回半径(mm)1.15
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー”CANYCOM21日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムタイプ歩行用クローラ使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速登坂角度能力(空車時):25
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66CTDPSCANYCOM21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。トラスコ品番468-0207材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ角度(°)ダンプ:70最大積載量(kg)500使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式リコイルスタータ走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66TDPSCANYCOM21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。トラスコ品番468-0206長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ角度(°)ダンプ:70最大積載量(kg)500使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式リコイルスタータ走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6
歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CGSCANYCOM21日以内出荷
椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8587材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2075幅(mm)1060高さ(mm)1180タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.46
小型特殊自動車”下町小町シオン” J70CHSCANYCOM21日以内出荷
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。高齢者、女性も楽々給油できます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8615材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)3070幅(mm)1190高さ(mm)1280タイプ小型特殊自動車角度(°)ダンプ:なし最大積載量(kg)600使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13登坂角度能力(空車時):20馬力(PS)8.4最小旋回半径(mm)2.8
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CTDPSCANYCOM21日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番467-8608材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1365タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:55床面高さ(mm)荷台:545最大積載荷重(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:3速●後進:2速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:850走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CDPSCANYCOM21日以内出荷
荷台の油圧ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きで効率的に作業ができます。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8603材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2450幅(mm)1040高さ(mm)1265タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.52
土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300RSCANYCOM21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2231材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1645、クローラ:320全長(mm)3280高さ(mm)2370奥行(mm)3280角度(°)最大上昇:60内寸幅(mm)荷箱:1420エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:370長さ内寸(mm)荷箱:1685エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK68CTDPSCANYCOM21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。トラスコ品番467-8595材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2390幅(mm)1180高さ(mm)1170タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.65
歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CTSCANYCOM21日以内出荷
荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。工場内・作業現場の資材運搬として。災害等、非常時の土砂運搬用として。トラスコ品番467-8593材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2450幅(mm)1040高さ(mm)1265タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.52
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPSCANYCOM21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8622材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1910幅(mm)830高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:63最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE1004CLDPSCANYCOM21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番467-8594材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2750幅(mm)1610高さ(mm)1910タイプ乗用クローラ揚程(mm)最大揚程量:995角度(°)ダンプ:52床面高さ(mm)荷台:6565最大積載荷重(kg)1200使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:4速●後進:3速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:1200走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10最小旋回半径(mm)1.55
歩行型ホイール運搬車”こまわりくん”CANYCOM21日以内出荷
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8599材質本体:スチール車輪:ゴム長さ(mm)1825幅(mm)675高さ(mm)990タイプ後押し三輪車最大積載量(kg)250使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.1
小型特殊自動車”ライガー”CANYCOM¥1,598,000~税込¥1,757,800~
1台
21日以内出荷
前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。長さ(mm)3250幅(mm)1185タイプ小型特殊自動車最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:2.7~14.3馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2.95
歩行・乗用クローラ運搬車”みなみの春…お”CANYCOM21日以内出荷
リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。
用途敷地内の資材運搬に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムタイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66CTDSCANYCOM21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。農業用運搬車トラスコ品番467-8597材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6
小型特殊自動車”下町小町シオン”CANYCOM21日以内出荷
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。材質(本体)スチール(車輪)ゴム幅(mm)1190高さ(mm)1280使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13馬力(PS)8.4
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTWDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8588材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LFDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8619材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RSCANYCOM21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2229材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1620、クローラ:320全長(mm)3655高さ(mm)2370奥行(mm)3655角度(°)最大上昇:85内寸幅(mm)荷箱:1300エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:520長さ内寸(mm)荷箱:2155エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ”CANYCOM21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴム高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:60最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8586材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
電動運搬車 ジャスパー砂与CANYCOM21日以内出荷
電動なので環境・作業車に優しい充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等付属品予備バッテリートラスコ品番663-5494長さ(mm)2140幅(mm)740高さ(mm)1055モーター走行:ホンダGXE2.0H走行速度(km/h)無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)最小旋回半径(mm)1200荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1245×730×430
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。
用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8600長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
土木建設機械”プンダ” 990kg積載CANYCOM¥3,098,000~税込¥3,407,800~
1台
21日以内出荷
2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1160幅(mm)980、クローラ:230エンジン部最大出力15センター距離(mm)クローラ:750最大出力15PSエンジン形式水冷4サイクルディーゼル最大使用荷重(kg)990排気量エンジン総排気量:719走行速度(km/h)性能:0~5.4地上高さ(mm)最低:145登坂角度能力(空車時):25
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TWDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8596材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
小型特殊自動車”下町小町”CANYCOM21日以内出荷
小型特殊自動車なので公道走行可能車検不要です。4WDタイプです。油圧ダンプ仕様です。丸ハンドルで運転しやすい四輪駆動の小型特殊自動車です。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8589材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)3145幅(mm)1185高さ(mm)1600タイプ小型特殊自動車角度(°)ダンプ:56均等荷重(kg)搭載:500人数乗車定員:1使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:3速●後進:1速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:500走行速度(km/h)●最低3.8・最高14.9●負荷:3.8~14.9登坂角度能力(空車時):20馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2.95
歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66TDSCANYCOM21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8607材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDSCANYCOM21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8611材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPSCANYCOM21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番468-0208材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1425タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:56最大積載量(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:3速、後進:2速始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
乗用草刈機”フルーティまさお”CANYCOM¥1,098,000~税込¥1,207,800~
1台
21日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920タイプ乗用草刈機使用燃料ガソリン最大出力21.1PS走行速度(km/h)性能:0~14.2馬力(PS)21.1
乗用草刈機”りんごブラッサムまさお”CANYCOM21日以内出荷
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番468-0209材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム長さ(mm)1920幅(mm)1040/1100高さ(mm)850タイプ乗用草刈機刈込み幅(mm)915/975ブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)10~75最大出力21.1PS燃料タンク容量(L)14走行速度(km/h)性能:0~13.2登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)21.1出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600