シンプソン金具 A23(2バイ材向け)シンプソン(33件のレビュー)当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)シンプソン(17件のレビュー)当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
シンプソン金具 GA1(補強アングル)シンプソン(11件のレビュー)当日出荷
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 A34(2バイ材向け)シンプソン(8件のレビュー)当日出荷
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シンプソン金具 FB24(2×4用)シンプソン(4件のレビュー)当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)シンプソン(7件のレビュー)当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/1×ジョイスト/1×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)シンプソン(2件のレビュー)当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
SIMPSON 共通シールドシンプソン(1件のレビュー)翌々日出荷
RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro共通です
適合RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)シンプソン当日出荷
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
M30シンプソン5日以内出荷
【規格】 PSC/SG(全排気量適合)
BANDIT Proシンプソン5日以内出荷
【規格】 PSC/SG(全排気量適合)
【PSC届出事業者名】 トレーダーハウス株式会社
【PSC適合性検査を行った登録検査機関名】 (一財)日本車両検査協会
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030
シンプソン金具 SBV(棚受け金具)シンプソン(3件のレビュー)当日出荷
棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。
"T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
シンプソン金具 RR(2×6用)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)当日出荷
デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020