一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
位置検出用ミニフロート MF型鶴見製作所3日以内出荷
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル鶴見製作所(1件のレビュー)3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル関連資料(6.32MB)
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水雨水・湧水・溜り水の排水地下室・各種ピットなどの排水一般揚水・排水用
小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
位置検出用スナップフロート RF型鶴見製作所(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型鶴見製作所当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
小型汚水用水中ポンプ OM型鶴見製作所当日出荷
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ仕様モーター保護装置内蔵付属品ホースカップリング、ホースバンド消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10関連資料(0.17MB)
汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
低水位排水用水中ポンプ HSR型鶴見製作所(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水関連資料(0.36MB)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型鶴見製作所(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型鶴見製作所(3件のレビュー)3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受関連資料(0.35MB)配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型鶴見製作所3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
50PUA2.4S用 フロートセット鶴見製作所(1件のレビュー)当日出荷
50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様50PUA2.4S対応機種32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ鶴見製作所3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
LB-480用 内ねじホースカップリング鶴見製作所3日以内出荷
LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等吐出口径(Φmm)50
小形水中泥水ポンプ HSDE型鶴見製作所3日以内出荷から4日以内出荷
高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。
ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
【電極式自動タイプ(HSDE型)】
電源を接続するだけで自動運転ができます。
連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。
自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型鶴見製作所当日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
40TM2.25S用 ホースカップリング鶴見製作所3日以内出荷
40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質樹脂対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)吐出口径(Φmm)40
位置検出用レベルセンサ MC型鶴見製作所3日以内出荷
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型鶴見製作所当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
(自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
汚水用水中うず巻きポンプ SF型鶴見製作所3日以内出荷から46日以内出荷
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型鶴見製作所3日以内出荷
特にMF-HT型は80℃耐熱の高温水仕様としておりますので、ボイラー排水、食品・精錬工場等高温水を扱う場面に適しています。
用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂質量(g)97(フロート単体)定格出力容量(VA)10心数×断面積(mm2)2×0.3接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)液温(℃)0~80仕上外径(Φmm)5.3関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
LB-480A用 延長電極セット(2本入り)鶴見製作所3日以内出荷
LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等
一般工事排水用水中ベビーポンプ PRO型鶴見製作所3日以内出荷
工事現場でも使用できる本格派ポンプ。
土砂等の異物の通過性に優れた設計です。
モータ保護装置を装備しております。
何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。タイプ非自動形電圧(V)単相100使用液工事排水