トラックステッパーHARAX(ハラックス)(18件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
ガーネットHARAX(ハラックス)(8件のレビュー)翌々日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒HARAX(ハラックス)3日以内出荷
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
ウエラックHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)翌々日出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
アルミ一輪車 プラバケット付HARAX(ハラックス)翌々日出荷
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)翌々日出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
コン助ラックHARAX(ハラックス)3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
タフボーイ ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)3日以内出荷
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
マルチステッパ用手すりHARAX(ハラックス)翌日出荷から3日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
グラコロHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)3日以内出荷
大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。
ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6ローラー幅(mm)160本体幅(mm)280
アルミ一輪車 深型バケットタイプHARAX(ハラックス)翌々日出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ハウス用昇降梯子 ハウスステップHARAX(ハラックス)当日出荷から翌々日出荷
農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
コロ助セット (ソリッコ付)HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)3日以内出荷
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。
フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)当日出荷
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
アルミ一輪車HARAX(ハラックス)当日出荷から7日以内出荷
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
マキエースHARAX(ハラックス)3日以内出荷から4日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車HARAX(ハラックス)翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”HARAX(ハラックス)翌々日出荷
草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
用途草刈作業時の異物飛散防止です。トラスコ品番762-1531材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)幅(mm)2100高さ(mm)1500幅(m)2.1目合い(mm)2
ホーススルーHARAX(ハラックス)9日以内出荷
・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。・R-40は硬い地面向けです。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
ライマックHARAX(ハラックス)翌々日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
ナエラックHARAX(ハラックス)翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。
収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
マキ太郎HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)3日以内出荷
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 コンテナ1個用HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)翌々日出荷
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車HARAX(ハラックス)3日以内出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬質量(kg)6.4高さ(mm)1040積載荷重(kg)80幅(cm)荷台:50タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)全幅(cm)50奥行き(cm)69.5、荷台:44.5