オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (131) ブランド: 秀和システムブランド: 菊水化学工業すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
アスウェットW 菊水化学工業 (1件のレビュー) 3日以内出荷
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。
空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。
アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。
白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途 アスベスト粉じん飛散防止処理剤 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 色 ホワイト 施工内容 吹付 危険物の類別 非危険物
KSクリーナー 菊水化学工業 6日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。
清水で50倍に希釈して使用します。
用途 一般建築物の内外装
カビの殺菌及び除去 仕様 所要量:約250m2 /1kg、約4g/m2 、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2 主成分 塩素系 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水(50倍希釈)
JSプレミックス70 菊水化学工業 4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量 単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス60H 菊水化学工業 4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコ ウルトラモルタル・HS 菊水化学工業 4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2 )モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途 超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm) 5~50 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 約24.8kg/m2 、約0.9m2 (約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス60 菊水化学工業 4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ビュートップアクリル 中彩色 菊水化学工業 ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途 一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 材質 アクリル樹脂塗料 タイプ 艶有 JIS規格 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分 アクリル樹脂 塗布面積(m2 ) 45~64/16kg 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性 JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
ビュートップアクリル 淡彩色 菊水化学工業 ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途 一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 材質 アクリル樹脂塗料 タイプ 艶有 JIS規格 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分 アクリル樹脂 塗布面積(m2 ) 45~64/16kg 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性 JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
BeニューSi 淡彩色 菊水化学工業 3日以内出荷
耐候性に優れ建物の美観を保護します。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途 一般建築物の内外装。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候 材質 アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ 艶有 JIS規格 JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分 アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2 /缶) 基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 仕上げの形状 ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
ケツロナイン 菊水化学工業 3日以内出荷
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途 一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 成分 アクリル樹脂塗材 主な用途 内外装 使用場所 屋内用 特性 防火 仕様 仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合 1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法 ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm) 1 塗り面積(m2 ) 16 認定番号 NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別 非危険物 光沢 艶消し 希釈液 清水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2 ・回) 約1.1
キクスイガイナ 菊水化学工業 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途 一般建築物の内・外壁 屋根金属屋根 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 適合器具 はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途 一般建築物の内外装・鉄部 主成分 無機・有機複合ふっ素 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈液 塗料用シンナーA 適合器具 はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容 はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状 非水溶性
ガイナマルチシーラー 菊水化学工業 ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。
用途 一般建築物の内外装及び屋根用下塗材内外部壁面新築・改修下地 主成分 エポキシ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15000mL 希釈液 無希釈 適合器具 はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状 非水溶性 所要量(kg/m2 ) ・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2 /15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2 /15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2 /2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2 /15kgセット 0.15~0.30kg/m2
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
BR-X 菊水化学工業 4日以内出荷
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。
BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。
コンクリートの質感を損ねません。
用途 一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
塩害抑制 主な用途 コンクリート、鉄部 主成分 亜硝酸塩 使用量 鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。 危険物の類別 非危険物 希釈液 無希釈 施工内容 施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
モルパット45 菊水化学工業 4日以内出荷
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。
公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途 一般建築物の内外装
モルタル混和液
吸水調整 種類 カチオン系アクリル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 450~600m2 /18kg、0.15~0.20kg/m2 (5倍液)
JSサッシュモルタル 菊水化学工業 4日以内出荷
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。
軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。
現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途 サッシ開口部とコンクリートの隙間充填
ALCパネルとコンクリートの隙間充填 種類 ポリマーセメント 標準使用量 1立方メートル当たり:約47袋 使用量 単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工器具:専用注入器
キクスイ フィラー 一材型 菊水化学工業 4日以内出荷
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm) 0~1 種類 プレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 23~40m2 /20kg、0.5~0.86kg/m2 、単位容積質量:約1.53kg/L
カチオンRF 菊水化学工業 (1件のレビュー) 4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。
工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。
JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途 一般建築物の内外装
新築・改修下地 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2 ) <吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2 /20kg、0.6~0.86kg/m2 、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2 (1mm厚)、約18.7m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
JSグラウト(一般用) 菊水化学工業 4日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途 耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法 種類 セメント系 標準使用量 1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2 ) 単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
JSカチオンエポ#10 菊水化学工業 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(34kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等 厚さ(mm) 1~3 種類 エポキシ系ポリマーセメント 使用量 約1.68kg/m2 、約20.2m2 (約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス30 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整 厚さ(mm) 0~15 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約16.4kg/m2 、約1.6m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス20 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm) 0~5 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約8.1kg/m2 、約3.2m2 (約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
ライトセメントB0 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm) 0.5~2 種類 プレミックスモルタル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.7kg/m2 、約15m2 (約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
アンダーテックス S 菊水化学工業 ¥ 9,898税込 ¥ 10,888
1セット(29kg)
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。
刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途 一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 0.5~2mm厚 厚さ(mm) 0.5~2 種類 カチオン系ポリマーセメント 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 約1.4kg/m2 、約20m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
カチコテSP 菊水化学工業 4日以内出荷
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm) 【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5 種類 カチオン系ポリマーセメント JIS規格 【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛) 所要量(kg/m2 ) 【コテ塗り仕様】約16m2 /袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2 、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2 /袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2 、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
ビュートップウレタン弾性 淡彩色 菊水化学工業 ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途 一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 材質 アクリルウレタン樹脂塗料 タイプ 艶有 主成分 アクリルウレタン樹脂 塗布面積(m2 ) 45~64/16kg 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性 JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 淡彩色 菊水化学工業 ¥ 7,588~税込 ¥ 8,347~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途 一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 材質 アクリルウレタン樹脂塗料 タイプ 艶有 主成分 アクリルウレタン樹脂 塗布面積(m2 ) 45~64/16kg 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性 JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
水系ファインコートエコ 菊水化学工業 4日以内出荷
1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。
用途 1.一般建築物の内壁面2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面 仕様 所要量:45~64m2 /16kg、0.25~0.36kg/m2 色 N-90 番号 N-90 時間 間隔時間:工程内3hr以上 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板 等 光沢 艶有/半艶/3分艶/艶消し 施工内容 はけ、ウールローラー 塗回数 2
【オーダー】キクスイSPパワーフッ素 菊水化学工業 4日以内出荷
先端の親水性制御技術により超低汚染を標準装備。
先端のレオロジーコントロール技術により驚くほどの塗着力と抜群の隠蔽性を実現しました。
透湿性があり防藻・防カビ性もあります。
3種類の超低汚染タイプの硬化剤を用意、施工部に応じて使い分け頂けます。
用途 一般建築物の内外装・鉄部・木部
防水形複層仕上塗材・可とう形改修仕上塗材の上塗 主成分 ふっ素 希釈液 塗料用シンナーA ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 16~20 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応) 施工内容 はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2 ) 0.24~0.28 サービス分類 オーダー・加工
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し) 菊水化学工業 ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途 一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。 色 透明 危険物の類別 非危険物 適合器具 ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2 ) 45~67m2 /13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有) 菊水化学工業 ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途 一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。 色 透明 危険物の類別 非危険物 適合器具 ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2 ) 45~67m2 /13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーF(艶消し) 菊水化学工業 ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途 一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。 色 透明 危険物の類別 非危険物 適合器具 ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2 ) 45~67m2 /13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有) 菊水化学工業 ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途 一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。 色 透明 危険物の類別 非危険物 適合器具 ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2 ) 45~67m2 /13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2