安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) オフィスサプライ (26) オフィス家具/照明/清掃用品 (41) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ゼピールすべて解除
CDラジオ ゼピール (2件のレビュー) 当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源 AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W) 実用:2+2 本体質量(g) 約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m) 約1.5 電池寿命(時間) (日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×211×141 入力端子 Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数 AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
クリーナースタンド ゼピール 当日出荷
スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。クリーナーによって変えられる角度2段階調節。軽くて持ち運びもラクラク。
用途 角度が変えられる汎用クリーナースタンド 付属品 ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4 材質 スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約3 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×250×380
単機能電子レンジ ゼピール 当日出荷
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色 ブラック 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 900/1200 扉開閉方式 横開き 高周波出力(W) 500/600 庫内容量(L) 17 出力(W) 【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー 15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg) 11.3 電源コード(m) 1.4 区分 A 省エネ基準達成率(%) 100 年間消費電力量(kWh/年) 60.1 仕様 ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
フラット電子レンジ ゼピール 当日出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
3つの自動メニュー付き
暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W) 850/1150 仕様 【自動メニュー数】3種類 質量(kg) 約13.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 500/600 庫内容量(L) 18 出力切替 4段階 加熱時間 (最大)15分 年間消費電力量(kWh/年) 60.1 バックライト 有り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 455×312×266
単機能フラット電子レンジ 23L ゼピール 5日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L) 【庫内】23 電源(V) AC100(50/60z) コード長さ(m) 1.4 定格消費電力(W) 1070/1320(50/60z) 本体質量(kg) 14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 504×352×303 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【加熱室】317×320×197 高周波出力(W) 550/700(50/60z) タイマー 10秒~99分50秒
クリーナースタンド ゼピール 4日以内出荷
壁に穴を開けずにクリーナーを収納できる。クリーナーアタッチメントを保管できる収納ブラケット付。パイプに充電コードを通せるので見た目スッキリ!
付属品 連結カバー×2、スポンジシール×4 充電コード取り付けカバー、 ベース取り付けネジ、連結カバー取り付けネジ 収納用ブラケット固定ネジ 六角&プラスレンチ、六角レンチ 本体質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×1170 対応機種 ダイソンコードレスクリーナーV15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※Dyson Omni-glideは除く。
UV除菌&超音波洗浄器 ゼピール 5日以内出荷
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計
消費電力(W) 36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌) コード長さ(m) 約1.5(電源アダプタ 周波数(kHz) 43±2(超音波) 本体質量(kg) 約0.7(電源アダプタ除く) 定格寿命(時間) 約10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55 紫外線波長(nm) 265~285(UV-C) タイマー 1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌) 洗浄槽容積(mL) 最大約600 定格入力 DC12/3A 動作温度範囲(℃) -5~40
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
コンパクトセラミックヒーター 自動首振り ゼピール 6日以内出荷
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×282 安全装置 温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー 電源コード(m) 約1.6
クリップ&スタンドライト ゼピール 6日以内出荷
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様 調色:3段階 付属品 電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー 消費電力(W) 12 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約173(アタッチメント含めず) 色温度(K) (昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000 光束(Lm) (昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500 光量調節(%) 無段階
人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 4日以内出荷
パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途 寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。 色 ホワイト 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 5.4 定格消費電力(W) 1200 本体質量(kg) 5.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49.7×12.4×35 出力切替 1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
LEDデスクスタンド ゼピール (1件のレビュー) 8日以内出荷
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途 勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品 電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 約7 電源 AC100V(50/60Hz) 精度 ±60秒/月 全光束(Lm) 強光:200 定格入力電圧(V) DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×90×512 電源コード(m) 約1.5 機能 調光3段階 照度(Lx) 強光:30cm直下 1000 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否 可
LEDデスクスタンド ゼピール 当日出荷 から 8日以内出荷
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途 勉強、読書、細かな作業 消費電力(W) 約7 電源コード(m) 約1.5 付属品 電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg) 0.5 電源 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×90×512 機能 調光3段階 照度(Lx) 強光:30cm直下 1000 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否 可
脱衣所セラミックヒーター ゼピール 6日以内出荷
工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)送風モードで夏場も快適に。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 操作器:約0.6 本体質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 272×133×362 安全装置 温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー 電源コード(m) 約2
LEDスタンドライト ゼピール 6日以内出荷
シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W) 5 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約400 色温度(K) 約4500 光束(Lm) 約170 調光方式 3段階
足温器 ブーツタイプ ゼピール 5日以内出荷
足首まで包みこむブーツ型の足温器。イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス プレミア」採用。なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用。足首まで入れられて足先まであたたかい、中わたたっぷりカバー付き。裏面にズレ防止の滑り止め付き。カバーのみ手洗いOK。
材質(本体) ポリエステル80%/レーヨン20% 消費電力(W) 27 寸法(幅W×奥行D)(mm) W400×D400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カバー:420×420×200 電源コード(m) 約1.4 材質(カバー) ポリエステル100% 表面温度(℃) 約45
マルチシェイカー ゼピール 6日以内出荷
プロテインや青汁を自動ミキシング!トルネード攪拌で粉末タイプのドリンクをあっという間に攪拌。プロテイン、青汁など色々な粉末タイプのドリンクにマルチに対応。持ち運べるコンパクトサイズ。ワンタッチスタートボタン、乾電池式。
容量(mL) 最大調理:300 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W68×D68×H177 連続使用時間(分) 約30(300mLの水量) 製品質量(g) 140 耐熱温度(℃) ボトル:90
人感センサー付きセラミックヒーター ゼピール 6日以内出荷
人感&温度センサー搭載のセラミックヒーター。内蔵型センサーで見た目もスッキリ。出力切替3段階(送風/700W/1200W)切タイマー1/2/4時間)チャイルドロック付き。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体質量(kg) 約3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×145×377 安全装置 温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー 電源コード(m) 約1.6
LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール 6日以内出荷
便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様 調色:3段階 消費電力(W) 12 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約450 色温度(K) (昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500 光束(Lm) (昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300 調光方式 5段階
充電式スタンドライト ゼピール 6日以内出荷
停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品 電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C) 消費電力(W) 4.3 本体質量(g) 約330 色温度(K) スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン:2200 光束(Lm) (昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210 点灯時間(時間) スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール 7日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36/37(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×355×650~820 電源コード(m) 1.6 風量 3段階 タイマー 180分切タイマー 首振り 左右自動90°/上下手動
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 6日以内出荷
テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。
仕様 実用最大出力(W):2 付属品 ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書 質量(g) 570 消費電力(W) 11 電源 AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90.5×236×130 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ 入数 1台
フルリモコン壁掛け扇風機 ゼピール 7日以内出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り ○ リモコン ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風 ○
フラットオーブンレンジ ゼピール 4日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色 ブラック 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200 扉開閉方式 横開き 高周波出力(W) 500/650 庫内容量(L) 16 出力(W) 【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850) タイマー 30分(600/500/400W)、99分(200W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180 本体質量(kg) 13 電源コード(m) 1.4 区分 B 省エネ基準達成率(%) 100 年間消費電力量(kWh/年) 73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2 仕様 ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
手回し充電ラジオライト ゼピール 当日出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能 FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・ 仕様 【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○ 付属品 ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋 質量(g) 約260(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) -10~55 消費電力(W) LED:1/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約149×51×80 保護等級 IP52相当 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 受信周波数 AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh) 2200 充電方式 手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
360度首振りDCサーキュレーター ゼピール 6日以内出荷
DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 15 直径(Φcm) 【羽根】15 羽根枚数 3枚 本体質量(kg) 1.5 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×195×286 風量調整 12段階+リズム/おやすみモード 首振り 上下左右自動(上下90度)(左右360度) 適用畳数 25畳 切タイマー 1時間~8時間(1時間単位)
DCサーキュレーター ゼピール 6日以内出荷
DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 15 直径(Φcm) 【羽根】15 羽根枚数 3枚 本体質量(kg) 1.5 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×195×286 風量調整 8段階+リズム/おやすみモード 首振り 上下左右自動(上90度) 適用畳数 25畳 切タイマー 1/2/3/4/5/6/7H
上部操作リモコン式リビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、リズム風モード搭載。左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間。リモコン付き。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36/37(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.8 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×355×最大820 風量調整 3段階 首振り 左右自動90度/上下手動 入タイマー 1/2/4H 切タイマー 1/2/4H
リモコン式リビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
離れた場所から操作できるリモコン付き。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 28/32(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.7 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 352×342×665~785 風量調整 3段階 首振り 左右自動70度/上下手動 入タイマー 1/2/4H 切タイマー 1/2/4H
ドデカボタン リビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 26/30(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.7 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 352×342×最大785 風量調整 3段階 首振り 左右自動70度/上下手動 切タイマー 1/2/4H
DCリビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 19 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 2.7 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×355×最大855 風量調整 8段階 首振り 左右自動90度/上下手動 入タイマー 1/2/4/8H 切タイマー 1/2/4/8H
DCリビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 19 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 2.7 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×355×最大855 風量調整 8段階(逆回転モードあり) 首振り 左右自動70度/上下手動-10/+90度 入タイマー 1/2/4/8H 切タイマー 1/2/4/8H
上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36/37(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.9 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×355×最大820 風量調整 3段階 タイマー 180分切タイマー 首振り 左右自動90度/上下手動
メカ式リビング扇風機 ゼピール 6日以内出荷
シンプルで使いやすい押しボタンタイプ。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替。左右自動首振り。180分切タイマー。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 28/32(50/60Hz) 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 2.7 電源コード(m) 1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 352×342×665~785 風量調整 3段階 タイマー 180分切タイマー 首振り 左右自動70度/上下手動
電動歩行マシン 快速生活 ゼピール 6日以内出荷
自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
付属品 電源コード、リモコン、滑り止めマット 定格消費電力(W) 50 本体質量(kg) 6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W394×D446×H235 電源コード(m) 1.7 速度 5段階 定格電源 AC100V 50/60Hz 時間設定 5~30分まで5分単位 制限体重(kg) ~90
首掛けスピーカー 木聲(きこえ) ゼピール 6日以内出荷
家中どこにいても耳元で音が聴ける。首掛けとスタンドの2WAYで使用できる。ソフトな音質の「鑑賞モード」と声が聞き取りやすい「はっきり音モード」を搭載。首掛けスピーカーは軽量設計の195g
付属品 電源アダプター×2、電源ケーブル×2、接続ケーブル 質量(g) 本体:195、送信機:47、スタンド:180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】195×56×184【送信機】80×80×20【スタンド】204×110×55 最大出力 1W+1W、1.8W+1.8W(スタンドセット時) 充電時間(時間) 3 スピーカー 直径25mmコーン型×2 出力端子 直径3.5mmステレオミニジャック 防滴構造 IPX4相当 無線 2.4GHzワイヤレス、Bluetooth Ver5.3 通信距離(m) 10 再生時間(時間) 3.5