カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(348)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 自動車用品(35)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
サービス分類
  • オーダー・加工(33)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(132)
  • 10,000-50,000円(265)
  • 50,000-100,000円(47)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
シルバコート ニッぺ(日本ペイント)シルバコートニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
4日以内出荷
耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。特性耐熱、耐候主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2
エポタールBOエコ ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面特性耐水性・耐薬品性主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント)エコフラット60ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(20kg)
4日以内出荷
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エポタールBOエコ速乾型 ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコ速乾型ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
水性カチオンシーラー ニッぺ(日本ペイント)水性カチオンシーラーニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(15kg)
4日以内出荷
使用場所屋内外兼用塗り面積(m2)約93~150塗布方法はけ、ウールローラー油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料施工上の注意塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16塗回数1回
水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部種別つや消しタイプ水性主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)2~8油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.16塗回数2回
エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント)エコフラット70ニッぺ(日本ペイント)
8,498税込9,348
1缶(20kg)
4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途コンクリート塗布方法はけウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
4日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候容量(kg)3 or 15主な用途金属塗布方法ウールローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
nax アジテーターカバーN ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバーNニッぺ(日本ペイント)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
naxポリパテハードナー(エロー)R ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテハードナー(エロー)Rニッぺ(日本ペイント)
2,898税込3,188
1個(100g)
3日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ・naxパテ クルツR・naxパテ チヂマンR・naxポリパテ アクティ(耐熱型)・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)1液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)一液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
8,598税込9,458
1缶
4日以内出荷
IS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途金属塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズニッぺ(日本ペイント)
3,998税込4,398
1冊
当日出荷から7日以内出荷
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
カラーマックスWエコ ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスWエコニッぺ(日本ペイント)
2,898税込3,188
1本(260mL)
4日以内出荷から12日以内出荷
水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤特性耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー ニッぺ(日本ペイント)黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレーニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
セミマットブラック塗布面積(m2)1.4(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N2.5~3油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.53
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー塗布面積(m2)1.3(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
naxパテ スポットレッド ニッぺ(日本ペイント)naxパテ スポットレッドニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1個(240g)
当日出荷
ヘラ伸びがスムーズで、ヘラ返ししやすい。 乾燥が速く、研ぎやすい。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がり外観が良好になります。 密着性、フェザーエッジ性が良好です。
赤錆色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L色相赤錆色危険物の性状非水溶性
nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)
4,398税込4,838
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,298税込1,428
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等グレー亜鉛末含有量0.91塗布面積(m2)1.1(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
ニッペ パワーバインド ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインドニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt
ハイポンファインプライマーⅡ ニッぺ(日本ペイント)ハイポンファインプライマーⅡニッぺ(日本ペイント)
20,980税込23,078
1缶(16kg)
4日以内出荷
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶で、速乾タイプ。塗り替え適性に優れています。 作業性も抜群で、優れた防錆性を発揮します。 重金属顔料を含まない塗料です。
適合【下地】鉄、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、クロメート処理亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミ、アルマイト、FRP、【上塗り塗料】ファインウレタンU100、ファインシリコンフレッシュ、ファインSi、ファイン4Fセラミック、ファインパーフェクトトップ、デュフロン4Fルーフ など各種上塗り塗料規格弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め、JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 適合品塗布面積(m2/缶)100主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾、錆止め施工内容吹付け、ローラー、ハケ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
アクアシール200S コンクリート撥水剤 ニッぺ(日本ペイント)アクアシール200S コンクリート撥水剤ニッぺ(日本ペイント)
33,980税込37,378
1缶(16L)
4日以内出荷
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止塗布面積(m2/缶)44(3回塗り)塗布方法ローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
naxフォーミュラーアルゴ NO.1 メタリック色見本帳 ニッぺ(日本ペイント)naxフォーミュラーアルゴ NO.1 メタリック色見本帳ニッぺ(日本ペイント)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1冊
当日出荷
naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデコートGエコニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶
4日以内出荷
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。 防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 エコフラット70ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶
4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料容量(kg)4 or 20塗布方法はけ、ウールローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFAニッぺ(日本ペイント)
3,598税込3,958
1本(400mL)
4日以内出荷
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム)ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4) その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)適用下地FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレーニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等高輝度シルバー塗布面積(m2)0.9(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
ハイポン20デクロ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン20デクロニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(20kg)
4日以内出荷
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合塗り面積(m2)100(1缶あたり)主成分変性エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆関連資料※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.02MB)
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性
パーフェクトフィラー ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトフィラーニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(15kg)
4日以内出荷
使用場所屋外用塗り面積(m2)約17~75塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回危険物の類別非危険物希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料施工上の注意塗回数1回