タフガードネットくればぁ翌々日出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
防水シートくればぁ4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンメッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000材質ナイロン+カーボンRoHS指令(10物質対応)対応
PPメッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
タングステンメッシュくればぁ翌々日出荷
金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ポリエステルメッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
電磁波シールドメッシュくればぁ当日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SUS316平織メッシュくればぁ3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)50開口率(%)41.7目開き(μm)91
ガラス繊維メッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュくればぁ翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
精細ステンレスメッシュ SUSシリーズくればぁ9日以内出荷
耐薬品性に優れ、高精度の薬品、薬液のろ過に使用されています。
材質SUS316L寸法(mm)1000×1000メッシュ400目開き39μmアズワン品番3-7682-52線径(μm)25開口率(%)37.1
ポリエステルメッシュくればぁ3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度が-75~150℃と幅広く、伸び縮みが少ないメッシュです。
材質ポリエステル寸法(mm)200×200色ホワイト
フッ素メッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。