スクウェアフロー用 標準フィルター日本住環境(1件のレビュー)当日出荷
防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。
用途減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)仕様水洗い:可材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)40入数(枚)10入
イーヴスベンツ日本住環境(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
イーヴスベンツ18日本住環境当日出荷から3日以内出荷
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
ドームパッキン日本住環境(1件のレビュー)10日以内出荷
特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
リッヂベンツ 182日本住環境当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820開口面積(cm2)609
天端リスト100日本住環境(2件のレビュー)当日出荷
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)100厚さ(mm)15長さ(m)20
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダンタイトベルト10日本住環境欠品中
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×1,000×50M適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
通気スリッター日本住環境5日以内出荷
パラペットと小屋裏の通気を連動させる通気経路確保材 通気経路が閉じてしまうと内部で結露が起こる可能性のある小屋裏空間やバルコニー・パラペットの立ち上がり部分などに使用する通気経路確保材です。閉鎖空間から外気へ効率よく湿気や熱気を逃すだけでなく、小屋裏と通気層がつながることで、構造材の乾燥を促進させ耐久性の向上が図れます。
用途通気経路確保材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン規格寸法(mm)8×60×1820色調ブラック入数10本
フロアスリッター300日本住環境5日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板規格寸法(mm)15×100×316入数1本
L型通気ライナー12日本住環境欠品中
材質ポリプロピレン開口面積(cm2)100寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
防虫ベンツSL日本住環境4日以内出荷
材質原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレン色ブラック、グレー寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×25×20
気密柱バリアー日本住環境3日以内出荷
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単!
独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能!
独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ!
3.5寸角(105mm角)柱に対応。
『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。
製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。
2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
後付型気密コンセントカバー クラッブⅡ日本住環境¥3,998~税込¥4,398~
1箱(10個)ほか
当日出荷
後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも!
特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実!
背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。)
予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
ダンタイト27(半折)日本住環境欠品中
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,700×38M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
イーヴプロテクター日本住環境5日以内出荷
高い防火性能をもち、換気量を確保 狭小地や軒アリ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。準耐火構造 60分(軒裏)性能試験をクリアした高い防火性能を備えています。また、イーヴスベンツ 585 を併用し防水・防虫効果を高めることも可能です。
用途軒裏換気(防火)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)、熱膨張材規格寸法(mm)18×74×2000入数10本
貫通部気密 ケルプ日本住環境5日以内出荷
配管周りや曲面など施工しづらい部分の気密に パイプの貫通部や窓周りなど、曲面部分の気密処理に最適です。通常テープと伸縮するテープ部分に分かれているため施工がしやすくなっています。
用途貫通部気密材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤入数(枚)30入規格寸法(mm)1.0×70×770色調ブラック
リーチ50 土間用日本住環境5日以内出荷
基礎天端と土台間の気密をしっかりと確保 基礎天端と土台間の気密処理に最適です。 EPDM製のパッキンで気密を保ち、木材の乾燥収縮にも追従するので、気密を簡単・確実にとれます。
用途土台用気密材質EPDM規格寸法(mm)10×50×10M色調ブラック入数8巻入
ゴームパッキンΦ50-Φ75日本住環境5日以内出荷
Φ50~75パイプ周りの隙間をブロック パイプの気密処理に最適。パイプ部分がテープのみでは貼りづらく、処理が困難という要望にお応えして開発しました。
用途貫通部気密・防水仕様対応呼計:50~75パイ材質EPDM入数(枚)5入規格寸法(mm)1.5×164
ドームパッキン100日本住環境5日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水入数(枚)30入規格寸法(mm)12×190適合部位貫通部適合穴径(Φmm)100125150
ドームパッキン150日本住環境5日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水入数(枚)6入規格寸法(mm)6×250適合部位貫通部適合穴径(Φmm)0~50、75、100、125、150
フロアスリッター150日本住環境5日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板規格寸法(mm)15×100×168入数1本
ダンシーツE日本住環境5日以内出荷
用途防湿気密 アルミ蒸着を施した防湿気密シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。オリジナル金属結合技術『アルミ蒸着』により透湿度が小さく、壁内結露の危険性を軽減します。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミニウム適合部位壁、天井色調シルバー入数1本入
ロフトラダー2800日本住環境5日以内出荷
3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。
用途断熱・気密天井点検ハシゴ材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF厚さ(mm)【断熱材】74開口寸法(mm)【天井】600×1200適合高さ(mm)【天井】2400~2800色調ホワイト入数1台
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
シールドコーナーA日本住環境3日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)150×150
リッヂベンツ 122日本住環境3日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm24×282(141)×1220開口面積(cm2)467
土間リスト120日本住環境4日以内出荷
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)120厚さ(mm)10長さ(m)20
ep45軒ゼロ日本住環境5日以内出荷
軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途軒裏換気(防火)付属品専用ビス:32mm(80本)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材規格寸法(mm)49×60×1820色調本体・専用ビス…ホワイト入数10本
ep30軒アリK日本住環境5日以内出荷
見付幅約50mmとスリムなデザインの軒裏換気材です。中空プラスチックと鋼板を組み合わせたハイブリット換気孔を採用し、優れた防虫効果を実現します。
用途軒裏換気(防火)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、熱膨張材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm16.5×105×1820入数10本開口面積(cm2)273
ダンタイト25(半折)日本住環境欠品中
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,500×40M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト24(半折)日本住環境欠品中
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,400×42M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入