シングルハンガーブラックドウシシャ(2件のレビュー)当日出荷
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7総耐荷重(kg)15色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
スリムフィットチェアドウシシャ(7件のレビュー)欠品中
座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。
材質表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×655~750ヘッドレストなし
縦横伸縮式ハンガーシングルドウシシャ4日以内出荷
衣類の丈、量に応じて縦横に伸縮可能
色ブラック耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91~124×44.5×90~156
ウォールハンガードウシシャ4日以内出荷
取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
高耐荷重インテリアハンガー2段式ドウシシャ4日以内出荷
高荷重性とインテリア性を兼ね備えたハンガー
耐荷重(kg)全体:120・上段ハンガーポール:60・下段ハンガーポール:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×41.5×117~183.5
高耐荷重インテリアハンガーシングルドウシシャ4日以内出荷
高荷重性とインテリア性を兼ね備えたハンガー
耐荷重(kg)全体:85・ハンガーポール:75・サイドフック:3・斜めフック:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×41.5×108.5~175.5
縦横伸縮式ハンガーダブルドウシシャ4日以内出荷
衣類の丈、量に応じて縦横に伸縮可能
色ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91~124×44.5×90~156
高耐荷重インテリアハンガーダブルドウシシャ4日以内出荷
高荷重性とインテリア性を兼ね備えたハンガー
耐荷重(kg)全体150・ハンガーポール:75(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×41.5×108.5~175.5
ルミナスハンドル46 スリーブ付きドウシシャ5日以内出荷
ルミナスポール直径25mm×奥行46cm用ハンドル
仕様●ルミナスポール径:25mm、奥行46cm用ハンドル。アズワン品番67-8100-54
LSF電球電球色ドウシシャ当日出荷
本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ルミナス打込式キャスター専用ポールドウシシャ5日以内出荷
ルミナスポール径25mm延長ポール(別売)を使用して延長可能
仕様●高さ85.5cm●ルミナス打ち込み式キャスター専用ポールアズワン品番67-8029-26
コンパクトパイプハンガー45Wドウシシャ4日以内出荷
空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー
材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1510
sutto スマートフライパンドウシシャ(1件のレビュー)5日以内出荷
毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。
四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理
機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ
底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。
深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。
きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。
シーリングイージーモデルドウシシャ4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途6畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3400光色昼光色~電球色
LSF電球40W型昼白色ドウシシャ当日出荷
消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
LSF電球100W型昼白色ドウシシャ欠品中
本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
マネージャーチェア べテル BMCシリーズドウシシャ3日以内出荷
跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用
仕様●商品サイズ:幅75×奥行70×高さ109.5~119cm●座部サイズ:幅56×奥行47cm●材質:フレーム:スチール(紛体塗装)・・背もたれ:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面表面材:PU・キャスター:PU
ウレタンキャスター100S L100USシリーズドウシシャ5日以内出荷
頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
仕様●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です●車輪サイズ:Φ100×32mm●走行荷重:250kg●産業用キャスター走行試験クリアアズワン品番67-8029-25
27型移動式スマートモニタードウシシャ4日以内出荷
仕様ワイヤレス:WI-Fi 2.4GHz/5.0GHz、Bluetooth V5.2付属品スタンド×1、台座×1、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター×1、電源コード×1、六角レンチ×1、取り外し用スティック×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4電池(テスト用)×2、取扱説明書×1質量(kg)16電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)65角度(°)上:約20、下:約20表面処理アンチグレアバッテリーリチウムイオンメモリーRAM/8GB使用時間新品の場合:約4.5時間コントラスト比1000:1解像度3840×2160バッテリー電圧(V)11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.7×37.2×130(スタンド有)入力端子HDMI1系統(2.0対応)、USBType-C端子1系統(PD対応)、USB端子1系統(USB3.0)視野角(左右:上下)約178度/178度充電時間(時間)約3スピーカーウーファー:15W、ミッドレンジ:20W、ツイーター:0.8+0.8Wバッテリー容量(mAh)9000色(本体)ホワイトOSAndroid14高さ調整範囲(mm)200リモコンワイヤレス(Bluetooth)回転角度(°)左右:各90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)240モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)60ROMメモリー/128GB
メガソケットモデルドウシシャ4日以内出荷
サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ240×230光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
シーリングイージーモデルドウシシャ4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズ12畳用は、音声操作機能搭載。リモコンいらずで簡単操作。ボイスコントロール+簡単取付でフルスペックの商品となります。
用途12畳用仕様【調光】10段階、【調色】7段階消費電力(W)(50/60Hz)70機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×245光束(Lm)5000光色昼光色~電球色
シーリングイージーモデルドウシシャ4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途8畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4000光色昼光色~電球色
シーリングスタンダードスイングモデルドウシシャ4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色
ワンタッチパラソルテント ミント OZWT-25-Tドウシシャ7日以内出荷
ワンタッチで女性でも簡単に使えるパラソルテント軽量で、女性でも片手で持ち運べる軽さ・コンパクトさ内側シルバーコーティング(紫外線カット)風抜き、ペグ7本・紐、収納袋付き
サイズ(cm)(約)横180×奥行108×高さ132材質(フレーム)グラスファイバー生地ポリエステル(裏面シルバーコーティング)
LSF電球60W型昼白色ドウシシャ当日出荷
消費電力(W)4.5本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)880本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
スリムサポートチェア SSPCシリーズドウシシャ3日以内出荷
長時間座っても疲れないフィット形状、コンパクトなサイズで収納しやすい
仕様●商品サイズ:幅52×奥行52×高さ77~86.5cm●座部サイズ:幅47.5×奥行38cm●背部サイズ:幅40×36cm●材質:フレーム:スチール・座面:積層合板+ウレタン・座面表面材:ポリエステル・キャスター:PU
掛けボックスドウシシャ5日以内出荷
ラックの側面に引っ掛けて使用。
仕様●サイズ:幅19×奥行10×高さ12cm●耐荷重:2kgアズワン品番67-8100-66