カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(79)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ACアダプタ(15V) アイ電子技研ACアダプタ(15V)アイ電子技研
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)表示デジタルLCD表示電源単4型アルカリ乾電池×6本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38質量(g)355寸法(mm)プローブ:Φ12×250伸縮範囲(mm)280~940精度±5%read+0.2m/s
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研K熱電対デジタル温度計アイ電子技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対専用コネクタタイプ電源006P(9V)型乾電池本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38質量(g)180応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
複合Co2メーター アイ電子技研複合Co2メーターアイ電子技研
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定測定範囲(ppm)CO2:0~4000測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)温度測定精度±0.8℃/±1.5°F湿度測定範囲(%RH)10~95湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)センサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)その他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能電源単3乾電池×6本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42本体質量(g)312(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)測定ガス二酸化炭素
伸縮継手(ストレート) アイ電子技研伸縮継手(ストレート)アイ電子技研
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
仕様Φ8用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最高温度(℃)500形状表面温度計用
ACアダプタ(5V) アイ電子技研ACアダプタ(5V)アイ電子技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
風速計用オプション品 アイ電子技研風速計用オプション品アイ電子技研
6,498税込7,148
1本ほか
7日以内出荷
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズアイ電子技研
319,800税込351,780
1台
38日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
乾燥炉ダクト風速計 0~300℃ アイ電子技研乾燥炉ダクト風速計 0~300℃アイ電子技研
399,800税込439,780
1台
38日以内出荷
パネル設置型対応で、広温度域(0~500℃)各種用意しています。 表示は明るい赤色LEDタイプ。 温度表示も可能です。 AC_100Vで駆動(AC_240V仕様も作成可能) プローブ形状、ケーブルの長さおよび測定範囲の他にも、上限、下限の警報やリレー接点の増設等も任意に決められます。 【注意事項】 測定する風に温度の分布や変動がある場合、測定値に誤差が発生します。
仕様●表示:明るい赤色LEDタイプアズワン品番67-4813-29
プローブ 静圧・差圧 アイ電子技研プローブ 静圧・差圧アイ電子技研
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
静圧、差圧を測定出来ます。
仕様●測定項目:静圧・差圧●静圧・差圧(Pa):0~199.000●プローブ寸法:W60×H215×D41mm●プローブ重量:220g●アナログ出力:0~±2000Pa=0~±1Vアズワン品番67-4813-28
ハンディ風速計 アイ電子技研ハンディ風速計アイ電子技研
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
風速・温度が測定できるコストパフォーマンスの優れたモデルです。 明るいLED表示です。 微風速から高風速まで測定できます(JIS T8202適合品)
仕様●測定範囲:風速/0.1~20.0m/s、温度/0~+60.0℃●表示電源:デジタルLED表示●電源:交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)●プローブ寸法:Φ10(握り手部Φ18)×180mm●オプション:一括収納ハードケース、伸縮継手(EX-1:ストレートタイプ)、伸縮継手(EX-2:90度)アズワン品番67-4813-30
ハンディデジタル風速計 VA-21 アイ電子技研ハンディデジタル風速計 VA-21アイ電子技研
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469アズワン品番67-4842-82
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種VSM-20
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42質量(g)450付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
VSシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研VSシリーズ用一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
VAシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研VAシリーズ用一括収納ハードケースアイ電子技研
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×150ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研広温度域熱式風速・風温計アイ電子技研
319,800税込351,780
1台
25日以内出荷から45日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED 2段表示電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター連続使用時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]質量(g)1400ケーブル長(mm)5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100使用環境温度(℃)5~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110質量(kg)1.6寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)3
デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研デジタル温度計用ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
ハイグロメーター アイ電子技研ハイグロメーターアイ電子技研
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理温度測定精度±0.5℃湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書温度測定範囲(℃)-10~60
伸縮継手(先端90°可変) アイ電子技研伸縮継手(先端90°可変)アイ電子技研
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
仕様Φ8用
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
センサ中継延長ケーブル
1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用) アイ電子技研1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用)アイ電子技研
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
赤外線方式複合CO2メーター アイ電子技研赤外線方式複合CO2メーターアイ電子技研
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定寸法(mm)173×42×68付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース測定範囲(ppm)(CO2)0~4000測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°F測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F測定範囲(%)10~95(Rh)測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能測定ガス二酸化炭素