ミニミニラッシングベルトファーステック当日出荷
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付携帯用ルーペファーステック当日出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
小型ドリル研磨機ファーステック9日以内出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ステンレス製精密バイスファーステック当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
アルカンサス砥石ファーステック3日以内出荷
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。
アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
ラチェットモンキレンチファーステック3日以内出荷
他社のラチェットモンキーをすべて改良した究極のラチェットモンキー
連続作業が可能なラチェット方式
ラチェット機能ON/OFFスイッチ付き
アゴ部には便利な目盛付き
独自のラチェット機構でウォームが浮き上がりません
グリップ力のあるウォームで素早い締め付けが可能
手持ち型脱磁器ファーステック4日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適
自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65寸法L(mm)123寸法H(mm)83電流(A)0.9範囲(mm)脱磁:60寸法W(mm)83使用率(%)0.9電源(AC V)100
ウォーキングメジャーファーステック3日以内出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
ワイヤカットクランプファーステック4日以内出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
精密測定用レバーチャックファーステック4日以内出荷から30日以内出荷
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
精密油圧バイスファーステック30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-VW 精密バイスファーステック4日以内出荷から30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ツールグリッパーファーステック3日以内出荷
バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる
本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定
レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能
1つのグリッパーで3kgまで保持
スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利
ホーニングオイルファーステック¥2,698~税込¥2,968~
1個(85g)ほか
3日以内出荷
ダイヤモンドバーファーステック3日以内出荷
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています
最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です
乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
移動型車輪付脱磁機ファーステック4日以内出荷
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適
ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。
連続使用可能
質量(kg)11寸法L(mm)290寸法H(mm)150電流(A)4.4範囲(mm)脱磁:120方式脱磁:交流距離減衰式深さ(mm)脱磁:20-30寸法W(mm)210電源(単相/V)100
バータイプ脱磁器ファーステック4日以内出荷
プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適
狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1寸法L(mm)346寸法H(mm)34電流(A)1.1範囲(mm)脱磁:192×20寸法W(mm)36使用率(%)0.2電源(AC V)100
ERコレット用ナットファーステック4日以内出荷
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
防塵防滴LEDライトファーステック4日以内出荷
仕様耐切削油電源(V)DC24またはAC100-240角度(°)投射:40保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000演色指数(Ra)>80電球の種類LED
パンチフォーマーファーステック30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
大型ドリル研磨機ファーステック4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
マグネチックサインバーファーステック30日以内出荷
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセットファーステック¥25,980~税込¥28,578~
1セット(6本)ほか
3日以内出荷
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス先端角(°)90表面処理チタンコーティング
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09