大音量電子ホイッスルmolten6日以内出荷
遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)80(乾電池除く)直径(Φcm)【先端】4.6長さ(cm)12
電子ホイッスルmolten6日以内出荷
選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)90(乾電池除く)長さL×幅W(cm)13.5×3.7
ハミングッドmolten(1件のレビュー)当日出荷
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
ハミングッドPmolten(3件のレビュー)当日出荷
口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。
水に強く、長持ちするプラ軸。
しなりがありマッサージにも最適です。
材質先端部/ウレタン、柄/ABS樹脂長さ(mm)150硬さ【スポンジ】やわらかめアズワン品番7-2443-01
インタースロープmolten4日以内出荷から5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
破線テープmolten6日以内出荷
バレーボールコートのアタック延長ライン、サービスラインの破線に その他競技の破線や曲線も引くことができます
仕様ポリ袋パッケージ寸法(幅Wmm×長さLm)50×50(1巻)、白×透明(長さ15cm(間隔20cm)素材ポリエチレン
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
バスケットボールリングネットmolten6日以内出荷
(公財)日本バスケットボール協会検定品
その他アンチウィッピング仕様付属品リング固定用ロープ(2m)付材質綿内容2個セット長さ(cm)43
ポリラインテープ 幅5cmmolten6日以内出荷
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
うるおいミストmolten翌々日出荷
口の中にスプレーして潤いを与えます。
天然ハーブ配合でさっぱりとした使用感です。
アルコールを含まないので口にやさしく口臭も防ぎます。
イージーモーションBタイプmolten6日以内出荷
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質ABS質量(kg)1.2耐荷重(kg)130寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×780×5アズワン品番0-7346-01松吉医科器械コード23-5973-00
MC用空気針molten6日以内出荷
MC用空気針2本セットです。
ライトドッジボール 軽量2号球molten6日以内出荷
(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴム質量(g)200~220サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20
メディカルバッグmolten6日以内出荷
メディカル用品をコンパクトに収納できます
仕様クリアポーチ付きその他テープやスプレーなど収納物は含まれません材質ナイロン寸法(cm)幅36×高さ27×奥行22.5
演示用ストップウォッチmolten翌日出荷
多機能な演示用のストップウォッチです。背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイトボートに貼りつけて使用することができます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴寸法(mm)263×46×118測定範囲0~99分59秒質量(g)470電源(V)AC100 50/60Hz機能タイマー機能(カウントダウン/カウントアップ) プログラムタイマー機能 予鈴機能
ピーチ ラージmolten5日以内出荷
マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステルカバー別売替カバー:有り質量(kg)1.7ケース入数10機能通気性寸法(幅W×長さL)(cm)33×53洗濯方法洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
ソフトスポンジボール Mサイズmolten6日以内出荷
押したらつぶれ、はなすと元に戻るほどのやわらかさのスポンジボールです。身体にあたった際の衝撃が小さいのでボール感覚を養うことができ、屋内や室内でのリクリエーションにも適しています。
材質スポンジ質量(g)130~150備考※スポンジ製のためご使用状況によっては変形することがあります。また、吸水性がありますので水の近くでは使用しないでください。サイズ(cm)【円周】56~58直径(Φcm)18
ホイッスルmolten6日以内出荷
コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
付属品ロープ付き材質ABS樹脂音量(dB)102/m
曲線用ラインテープ消しmolten6日以内出荷
伸びる素材で不要な曲線をスピーディーに消せるラインテープ消しです。
容量4巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)70×25素材ポリエチレン
モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判molten6日以内出荷
トップレベルのレフェリー向けのバスケットボール専用ホイッスルの最高品質。大歓声のアリーナでも響き渡る大音量で、立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特長です。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースを搭載しています。
その他ネーム対応可付属品ロープ(調節リング2個)付き材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタン色黒タイプユニセックス周波数(kHz)4.10 / 3.74運転音(dB)113(1m)
インタースロープ 幅111×奥行7×高さ2.0cmmolten4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)0.8ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×7×2
ピーチ ノーマルmolten5日以内出荷
マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステルカバー別売替カバー:有り質量(kg)1.2ケース入数10機能通気性寸法(幅W×長さL)(cm)31×41洗濯方法洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
ピーチ専用カバー(スリム用)molten8日以内出荷
外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
種別スリム用松吉医科器械コード24-3463-13
ピーチ・スリムmolten11日以内出荷
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル寸法(mm)700×280質量(kg)1.5規格スリム洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×松吉医科器械コード24-3463-03
マーカーコーンミニmolten6日以内出荷
適度な柔らかさで踏んでも割れにくい小型マーカーコーンです。
ミニポンプ付き デジタル圧力計molten6日以内出荷
ポンプ機能付きで、抜きすぎたエアを入れ直すことができます。ヘクトパスカル、バール、psiの3単位の計測ができます。
付属品コイン形リチウム電池CR2032 1個、収納ケース質量(g)70測定圧力~1200hPa・~1.2bar・~17psi寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×3×14
バスケットボール2個入れmolten6日以内出荷
両面にパッドを内蔵、体への衝撃をやわらげ、型崩れも防げるバスケットボール2個入れバッグです。
材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)53×27×27
ソフトラインドッジボール 2号球molten6日以内出荷
やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル
仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴムサイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20
ライトドッジボール 軽量0号球molten6日以内出荷
(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴム質量(g)130~150サイズ(cm)【円周】49~52直径(Φcm)16