カーブミラーグリーンクロス(35件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト
コーンバー用リンググリーンクロス(13件のレビュー)当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品材質PE(ポリエチレン樹脂)質量(g)25適合Φ34コーンバー用
GCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
発泡ウレタンスプレーグリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
おがくずグリーンクロス¥5,998~税込¥6,598~
1セット(50L×2袋)
5日以内出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。質量(kg)20
蛍光イエローのぼり旗グリーンクロス(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
アースクリーングリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。タイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性中性繰り返し・詰め替え対応
指差呼称フロアシートグリーンクロス当日出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。材質軟質アルミ材取付ステッカー縦(mm)300横(mm)400表示内容指差呼称 FINGER POINT AND CALL
ドアノブサイングリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)192×75幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)材質ポリプロピレン
硬質バーリンググリーンクロス(11件のレビュー)当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に。仕様コーンバー用リング本体適合Φ34コーンバー用
危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ヘルバンド 識別カバーグリーンクロス当日出荷から3日以内出荷
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。
用途ヘルバンドの役割表示に寸法(縦×横)(mm)70×275
電気掛敷毛布グリーンクロス当日出荷
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
ヘルバンド90セパレートタイプグリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。本体が2本に分かれている為、前後に動かすことで視認しやすくなります。
用途安全装備用品として。材質ネオプレンゴム特殊繊維寸法(高さH×幅W)(mm)90×310
JISハンディスタンドサイングリーンクロス(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状グリーンクロス3日以内出荷
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。形状粒状質量(kg)25色白主成分塩化カルシウム74%
カッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
パレットカバー ゴム付きグリーンクロス当日出荷
急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。一人で楽々被せる事ができます。透明の為、内容物の確認が容易に行えます。ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。
用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。仕様ゴム付き材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03色透明質量(g)100使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
SL立看板グリーンクロス(3件のレビュー)5日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×550
マンガ標識GEBグリーンクロス5日以内出荷
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。GHS標識のラベルについての説明になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。厚さ(mm)1種類GHSラベル一覧表寸法(縦×横)(mm)900×600表示内容GHSラベル一覧表
過積載禁止マグネット W500×H300グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。トラックの過積載の防止に。
材質マグネット厚さ(mm)1取付マグネット商品番号177-3409縦(mm)300横(mm)500表示内容過積載禁止!!積載可能ラインアズワン品番64-6555-88
職務名入り安全ベストグリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
パレットカバーグリーンクロス当日出荷
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製材質ポリエチレン(LLDPE25μ)寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200アズワン品番64-6601-41メーカー商品コード6300003706
発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射)グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに容量(mL)515使用温度範囲(℃)20~25切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡体積(L)25発泡倍率約2倍危険等級Ⅲアズワン品番64-6601-44タックフリータイム(分)約8色調アイボリー危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.33Lメーカー商品コード6300003709危険物の性状非水溶性
蛍光イエロー手旗グリーンクロス(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
素材:ポンジ
木製持ち手付きで遠くからでも目立つ蛍光イエローを採用。
用途高速道・国道などでの誘導業務に最適です材質ポンジ質量(g)320寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
ハンディスタンドサイン 清掃中 男性版グリーンクロス(1件のレビュー)4日以内出荷
ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。
用途清掃中の場所に。仕様折り畳み式色黄取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220)表示内容男性作業員が清掃をしています。
プリズム高輝度反射マグネットグリーンクロス(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。
用途安全標識取付方式マグネット仕様マグネット、3M高輝度反射厚さ(mm)0.8
Wマグネットボード(KYボード) A4 ヨコグリーンクロス翌々日出荷
カバーがマグネット式の為、用紙の出し入れが簡単です。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。裏面にもマグネットが付いています。サイズはA4サイズとなっています。
用途危険予知活動表に。付属品危険予知活動表文字内容危険予知タイプ裏面マグネット取付方式マグネット縦(mm)288横(mm)365
電子ホイッスルグリーンクロス当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVC色イエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
JIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
布トラテープグリーンクロス当日出荷
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。取付方式テープテープ長さ(m)25
KY活動表A4ヨコグリーンクロス当日出荷
危険予知活動表になります。
マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
用途現場のKY活動に材質マグネット付きボード、マグネット付きカバートラスコ品番127-0720幅(mm)345高さ(mm)290質量(g)600
油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐Mグリーンクロス¥3,598~税込¥3,958~
1個(500mL)ほか
当日出荷
この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
また、洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。
ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切
用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)タイプ希釈タイプ
危険物標識ヨコ マグネット仕様グリーンクロス当日出荷から7日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
ポケット掲示板 A3横×8グリーンクロス当日出荷
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に材質ターポリン、軟質ポケット仕様グリーンクロスポケット掲示板A3横×8トラスコ品番127-2362幅(mm)940質量(kg)1.6高さ(mm)1750