オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (80) ブランド: 秀和システムブランド: TOHO(トーホー)すべて解除
塩素試験紙 TOHO(トーホー) (9件のレビュー) 当日出荷
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品 スペアロール 幅(mm) 5.5 長さ(m) 4.57 測定範囲(ppm) 10~200 アズワン品番 61-8517-61
タフスポット ロールタイプ TOHO(トーホー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1セット(1000片)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー) (5件のレビュー) 当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m TOHO(トーホー) 当日出荷
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm) 4.57m 幅(mm) 5.5 アズワン品番 3-9340-01
クライオバイアル TOHO(トーホー) 当日出荷 から 5日以内出荷
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質 PP(チューブ) 形状 自立型 タイプ アウターキャップ 滅菌 済
X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1ケース(25本)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1セット(100個)
5日以内出荷 から 8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(3120片)ほか
当日出荷 から 15日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー) 当日出荷 から 4日以内出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー) 当日出荷
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻スペアロール、試験管付。
アイスパン TOHO(トーホー) 4日以内出荷
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー) 当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm) 5.5 長さ(m) 4.57 測定範囲(ppm) 0、200、400、600、800、1000
フラクションコレクターラック TOHO(トーホー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm) 11 材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 80本立て 穴数 80
タフタッグ ロールタイプ TOHO(トーホー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1セット(1000片)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
インディケーターテープ TOHO(トーホー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
ガラスファイバー・ロッド TOHO(トーホー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1袋(100本)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
インディケーターテープ TOHO(トーホー) 5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
タフスポット シートタイプ TOHO(トーホー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(3840片)ほか
当日出荷 から 15日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(20枚)
当日出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
寸法(mm) 216×279 色 ホワイト テープ幅(mm) 216
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー) 8日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
幅(mm) 5.5 長さ(m) 4.57 測定範囲(ppm) 0、100、200、300、400
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
pHペンシル TOHO(トーホー) 当日出荷
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲 0~13 長さ(mm) 115 幅(mm) Φ10
メタルビーズ ラウンド 約1.2×20mm 約30個入 TOHO(トーホー) 7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
仕様 アンティークシルバー 材質 真ちゅう 寸法(mm) 1.2×20 アズワン品番 69-6881-66
SDGs×里山保全バッチキット TOHO(トーホー) 7日以内出荷
間伐材を使った里山保全×SDGsバッチ地元広島の日本製グラスビーズメーカーと大林間伐材再生研究会が連携しSDGsの取り組みをPRするバッチを製作しましたこのバッチの購入が大林地区の里山環境を持続可能なものにする取り組みにつながります。SDGsとはSustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標。
材質 間伐材、ビーズ(ガラス)、ブローチピン(鉄)、ナイロン、高炭素鋼 備考 【用意するもの】はさみ、ビーズマット、ガラス、木、鉄に使用可能な接着剤 アズワン品番 69-6879-27 出来上り寸法(mm) 約31×31×10(金具含む)