スポンジハンドルフセ企画(4件のレビュー)当日出荷
柄が細くて持ちにくい時に曲げ曲げハンドル付属のスポンジその他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
かるまげ35 スプーンフセ企画(2件のレビュー)当日出荷
とにかく軽い!自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
スポンジハンドルフセ企画当日出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シリコンスポンジハンドル (90mm)フセ企画当日出荷から10日以内出荷
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
口あたりやさしいスプーン 一体深型大フセ企画7日以内出荷
口元にやさしく、持ち手もすべりにくいスプーンです。
すくう部分には適度な深みをもたせました。
材質シリコンゴム、ナイロン全長(mm)207質量(g)25松吉医科器械コード23-2463-01
万能カフフセ企画4日以内出荷
握力の弱い方や手指の曲がらない方用です。
綿ファスナーで手のひらにまきつけます。
かるまげ35 フォークフセ企画6日以内出荷
とにかく軽い!自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
ニューカフ キャッチャーフセ企画4日以内出荷
ユニバーサルニューカフで使用しているキャッチャー部をいろいろな目的に使用できるように部品のみを販売いたします。OTの先生方の試作や患者さん個々に合わせた自助具作りにお役立て下さい。
質量(g)14サイズ(mm)全長60 × 最大幅20 × 厚さ25
かるまげまげ35 スプーンフセ企画当日出荷
超軽量で首、柄が曲げられる首と柄の両方が曲がる。首の角度と柄のカーブを調整して、使いやすい形にできる。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
曲げ曲げハンドル・スポンジ付 フォークフセ企画6日以内出荷
首と柄が曲げられる首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム質量(g)29~43スポンジ長さ(mm)95
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
シリコンスポンジハンドルフセ企画当日出荷
材質シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)全長(mm)90質量(g)27径(Φmm)28穴径(Φmm)11×2
かるまげ35 スプーンフォーク兼用フセ企画6日以内出荷
とにかく軽い!自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
シリコンスポンジハンドルSS 2(1m) 1mフセ企画9日以内出荷
食洗機対応! 煮沸消毒OK!
材質素材:シリコン全長1m径(Φmm)25×14機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40穴径11×2mm
スポンジ S-4(Φ1.8)フセ企画4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径18×穴径8.5mm質量(g)8
スポンジ S-1(Φ2.8)フセ企画4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径28×穴径15mm質量(g)10
スポンジ S-3(2.8Φ)フセ企画4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径28×穴径8.5mm質量(g)14
スポンジ S-18(Φ1.8)フセ企画4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径18×穴径11×2mm質量(g)11
スポンジ S-28(Φ2.8)フセ企画4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径28×穴径11×2mm質量(g)24
木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン大フセ企画4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー質量(g)52サイズ(mm)長さ200×先端+首長95
曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用大フセ企画4日以内出荷
曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度)質量(g)40サイズ(mm)長さ217×先端+首長94
曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小フセ企画4日以内出荷
曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度)質量(g)36サイズ(mm)長さ208×先端+首長84