段差解消 クイックスロープアビリティーズ・ケアネット(5件のレビュー)当日出荷
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
ソックスエイド 先割れタイプアビリティーズ・ケアネット当日出荷
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用材質PP、ナイロン、ポリエステル質量(g)100タイプ先割れ全長(cm)23ひも長(cm)約70
セラバンドアビリティーズ・ケアネット(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1巻(5.4m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
天然ゴムで効果的トレーニング
セラバンドチューブアビリティーズ・ケアネット当日出荷から10日以内出荷
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
すべり止めシートロールアビリティーズ・ケアネット当日出荷から10日以内出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌幅(cm)40厚さ(cm)0.1材質PVC耐熱温度(℃)50
フォームラバーアビリティーズ・ケアネット翌々日出荷から13日以内出荷
必要な長さに切ることができる握りやすいソフトパッドです。長さを変えられるので、スプーンやフォーク等の食事用品だけでなく、日用品にも使えます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クイックスロープアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。幅はカットして調節できます。
フィットケインアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
体重を預けるように杖をつく方に最適。
手を乗せやすい形状になっています。
全長(cm)66~88(10段階)材質アルミ、プラスチック質量(g)約360径(Φmm)1.9
すべり止めシートロール 青アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
切って使える
材質素材:PVC色青寸法(cm)ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃耐熱温度(℃)50寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×100×0.1
すべり止めシートロール 赤アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
切って使える
材質素材:PVC色赤寸法(cm)ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃耐熱温度(℃)50寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×100×0.1
リクライニングシャワーキャリーアビリティーズ・ケアネット6日以内出荷
お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
セラバンド ハンドクロストレーナーアビリティーズ・ケアネット(1件のレビュー)10日以内出荷
つまむ、ひらくなどの手指のトレーニングに。
伸ばしたり握ったりして形が変わっても、すぐ元の形状に戻り、繰り返しトレーニング可能です。
材質PU質量(g)95直径(Φcm)10厚さ(cm)1.2
レインボーパテアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
重錘バンドアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。
トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
スタビリティトレーナーアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷から11日以内出荷
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
イージーロール45アビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
軽い力で水平に滑らせるだけで楽々安心して移乗できますインナーボード周りのロール状のアウターシートが回転。無理な力を加えず軽い力で利用者を移乗できます隙間や凸凹があっても適度な硬さのインナーボードにより安全に移乗できます軽量(2.5kg)であり、二つ折りにできるので持ち運びが容易です
用途自立移動ができない方の移乗を、抱きかかえずに行える移乗ボードです付属品収納ケース材質(インナーボード)ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、ポリ塩化ビニル(アウターシート)ナイロン、(ハンドル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)寸法(mm)1,700 × 450 × 20、折りたたみ時:850× 450 × 40耐荷重(kg)250本体質量(g)250
すべり止めシートロール 緑アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
材質素材:PVC色緑寸法(cm)ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃耐熱温度(℃)50寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×100×0.1
すべり止めシートロール 白アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
切って使える
材質素材:PVC色白寸法(cm)ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃耐熱温度(℃)50寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×100×0.1
セラバンド 46m巻 中強 青アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
天然ゴムで効果的トレーニング
材質天然ゴム色青サイズ幅13cm×長さ46m最低2.13m以上の長さを持つ、1~3本で構成(カット)されています。
セラバンド 46m巻 中弱 赤アビリティーズ・ケアネット5日以内出荷
天然ゴムで効果的トレーニング
材質天然ゴム色赤サイズ幅13cm×長さ46m最低2.13m以上の長さを持つ、1~3本で構成(カット)されています。
ヘッドサポートアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
2つのソフトブロックで頭部をやさしくしっかりとサポートします
用途リフトンウェーブ専用のヘッドサポート高さ(cm)ソフトブロック:約8
エルゴテック2アビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)530耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45パイプ径(Φmm)19
エルゴテックダイナミックアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)600耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節)パイプ径(Φmm)19
オプティコンフォート2アビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)510耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)パイプ径(Φmm)19
セラバンドCLX 9ループアビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。
材質ラテックスフリー長さ(m)1.7幅(cm)約5
重錘バンド 制菌仕様アビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
コミュニケーション絵本アビリティーズ・ケアネット10日以内出荷
【コミュニケーション絵本が目指すこと】会話や意志がうまく伝わらないことは、おたがいのストレスだけでなく、誤解や判断ミス等、大きな事故につながる危険性があります。それゆえに、正しい意志伝達は日常生活の中では重要なことです。この絵本はアナログにこだわり場所や相手を選ばず、誰にでも簡単にご利用が可能です。日常生活に必要な言葉を、文字やイラストで簡潔に表現てあるので、指さすことで簡単に意思疎通できます。
用途会話に障害がある方とのコミュニケーションを、円滑に取るために作られた筆談用絵本です材質YUPO紙(表面コーティング加工)寸法(mm)258×185質量(g)200ページ数28