DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)4.1外径(Φmm)16幅(mm)3.5許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(±0.1)寸法W(mm)7幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)当日出荷から翌々日出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)26幅(mm)11許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)翌日出荷から8日以内出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。