対流形石油ストーブトヨトミ(8件のレビュー)当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657色ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
点火ヒータートヨトミ(16件のレビュー)当日出荷
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。
石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
反射形石油ストーブトヨトミ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓トラスコ品番584-9442質量(kg)6.6タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.219~0.186暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)暖房の目安(木造)6畳(10m2)機能電子点火本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446暖房出力(kW)2.25~1.91燃焼持続時間(h)16.4~19.4
耐熱芯第23種トヨトミ(5件のレビュー)当日出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
業務用大型石油ストーブトヨトミ当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484質量(kg)23電源(V)単相100タンク容量(L)18電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)暖房の目安(木造)47畳(78m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743暖房出力(kW)18.5~8.64燃焼持続時間(h)10~21.4
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプトヨトミ当日出荷から翌々日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
ペレット燃料トヨトミ当日出荷
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg質量(kg)約10/袋種類ホワイトペレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)原材料スギ/ヒノキ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用トヨトミ(5件のレビュー)当日出荷
曇り部分なし。
燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
ACフロア扇風機トヨトミ当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
電子点火式対流型石油ストーブトヨトミ3日以内出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5010幅(mm)388色ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ当日出荷
電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006幅(mm)388色ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
壁掛けサーキュレータートヨトミ(2件のレビュー)当日出荷
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
速暖遠赤外線電気ヒータートヨトミ当日出荷
芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
温風式FF式石油ストーブトヨトミ3日以内出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイトタイプ温風式大型暖房、別置きタンク式電源(V)単相100
対流型石油ストーブ ランタン調トヨトミ当日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164色ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388本体寸法(mm)高さ485.7暖房出力(kW)2.5~1.25/h本体寸法(mm)幅388燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応
温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式トヨトミ3日以内出荷から6日以内出荷
温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
業務用大型石油ストーブトヨトミ翌々日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エアクリーナートヨトミ当日出荷
3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
対流型石油ストーブ ランタン調トヨトミ翌々日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5008幅(mm)388色ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデルトヨトミ3日以内出荷
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番688-9155幅(mm)440色ホワイト高さ(mm)555タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き奥行(mm)308電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.407-0.139暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
輻射FF式石油ストーブトヨトミ3日以内出荷
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
色ホワイトタイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き電源(V)単相100
輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプトヨトミ3日以内出荷
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9145幅(mm)700色ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)422電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)18畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)トヨトミ3日以内出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。
トラスコ品番688-9156幅(mm)496色ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12畳機能あったかルーバー暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
煙突式石油ストーブトヨトミ3日以内出荷
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9137幅(mm)700色ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)410電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23畳暖房の目安(木造)17畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)6.45-1.41kW/h