カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(166)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 日進
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(140)
  • 10,000-50,000円(54)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35° 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
シルバーエンドミル AEM3-6 日進シルバーエンドミル AEM3-6日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
ゴールドエンドミル SPGF4-2.5 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2.5日進
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)7.5被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)2.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.5R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.5R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
レインボーエンドミル AEDM3-8 日進レインボーエンドミル AEDM3-8日進
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-6 日進レインボーエンドミル AEDM3-6日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-5 日進レインボーエンドミル AEDM3-5日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)5ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-4 日進レインボーエンドミル AEDM3-4日進
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)4ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-3 日進レインボーエンドミル AEDM3-3日進
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-12 日進レインボーエンドミル AEDM3-12日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)12ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-10 日進レインボーエンドミル AEDM3-10日進
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)10ねじれ角(°)39/41
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF3-2R 日進ボールエンドミル SPBF3-2R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
ボールエンドミル SPBF3-1R 日進ボールエンドミル SPBF3-1R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)1R
ホワイトエンドミル SPHFR4-8-0.5R 日進ホワイトエンドミル SPHFR4-8-0.5R日進
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-6-1R 日進ホワイトエンドミル SPHFR4-6-1R日進
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)6コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-5-0.5R 日進ホワイトエンドミル SPHFR4-5-0.5R日進
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)5コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFL4-8 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-8日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFL4-12 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-12日進
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-8 日進ホワイトエンドミル SPHF4-8日進
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-6 日進ホワイトエンドミル SPHF4-6日進
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)6ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-4T 日進ホワイトエンドミル SPHF4-4T日進
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)4ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-12 日進ホワイトエンドミル SPHF4-12日進
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)51