PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズビーエム機器当日出荷
PCR チューブ・プレート用ラック0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック5色セット96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-64
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
遠沈管ビーエム機器¥28,980~税込¥31,878~
1箱(320本)ほか
翌日出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズビーエム機器¥3,398~税込¥3,738~
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:40ml(1レーン5ml)8連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズビーエム機器4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-38
セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズビーエム機器4日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプバルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-64
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器翌々日出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-37
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズビーエム機器¥4,798~税込¥5,278~
1個(100本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップBM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズビーエム機器4日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-76
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入ビーエム機器4日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 BM-0851-2シリーズビーエム機器4日以内出荷
1レーン:50ml大容量50mlのスタンダードタイプです。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:50ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x82.5x29mm●色:白アズワン品番65-3802-90
リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズビーエム機器翌々日出荷
12レーン:60ml(1レーン5ml)1レーンごとに番号が透明に印字されています。フタ付で一時的な保存に最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-89
リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズビーエム機器¥3,398~税込¥3,738~
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:48ml(1レーン4ml)12連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズビーエム機器¥17,980税込¥19,778
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlチューブ一体型8連キャップ0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-14
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 クリア BMSC0200165シリーズビーエム機器93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-36
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器¥11,980~税込¥13,178~
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズビーエム機器78日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.1ml刻みの見やすい目盛付。サンプルがチューブ内壁に付着しませんので、高価な試薬等のロスを防ぎます。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-62
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズビーエム機器4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-66
ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズビーエム機器4日以内出荷
ディープウェルプレートBM6012 対応マット〈ピアス式〉BM6012専用のマットマットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能切り込み入りのウェル未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-49
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズビーエム機器4日以内出荷
ディープウェルプレート 96wellハーフハイトタイプ 1.1ml高さが1/2ですので、サンプル保存に最適未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-59
エレクトロポレーションキュベットビーエム機器¥15,980税込¥17,578
1パック(25個)
4日以内出荷
アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止ガンマ線滅菌済み、個別包装
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズビーエム機器¥13,399~税込¥14,739~
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
プレート用シールティッシュカルチャー細胞培養やバクテリア培養に最適通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止通気性タイプ未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズビーエム機器4日以内出荷
96well ハーフスカート・フルスカート用各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付縦(A~H)、横(1~12)に印字あり取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-88
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズビーエム機器4日以内出荷
キャップ部分に書き込み可能プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-48
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズビーエム機器4日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズビーエム機器4日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズビーエム機器¥14,980~税込¥16,478~
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile培養用途に適したシールガス通気性プレートシール滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズビーエム機器¥2,198~税込¥2,418~
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。