2サイクルエンジン専用混合オイル SS50FDシングウ(新宮商行)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!
チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
SP272 燃料タンク部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
SP273T リコイル部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
電動薪割機シングウ(新宮商行)(1件のレビュー)翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃質量(kg)73長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54破砕力(t)最大7
SP272 リコイル部シングウ(新宮商行)3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)