マグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
マグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト色ブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
NKクランプ SPタイプニックス当日出荷
振動対策に最適ケーブルの損傷防止光ファイバーケーブルの固定用にも対応内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ULクランプニックス4日以内出荷から5日以内出荷
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント取り外し治具ニックス当日出荷
用途ニックス製ジョイント取り外し治具仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズニックス当日出荷から7日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
ミニワイヤーステッカーニックス(1件のレビュー)当日出荷
二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。
配線取り付け順序自由
リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン色黒難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ナイロンクリップニックス3日以内出荷
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズニックス7日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズニックス7日以内出荷
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mmアズワン品番68-4753-38
PCBサポートニックス5日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性装着状態を十分に考慮したメーカー独自の設計によるせん断に強い形状シャーシにプリント基板をワンタッチで固定
ミニキバンポストニックス5日以内出荷
コンパクト設計のミニタイプ基板サポートポスト基板受けのスペースがΦ5mmと小さいため狭い位置にも取り付け可能スナップの突起が3.2mmと小さく省スペース型
ロッキングキャップスペーサーニックス5日以内出荷
基板を保持するスナップの頭部が小さく、シャーシ裏側のスペースが 狭くても、取り付け可能な省スペース型一方向(シャーシ裏側)からの取付可能底部は独特な十字型構造の為、強度アップシャーシの取付板厚がt0.5mm~2.0mmと広い使用範囲
ミニチュアブッシングニックス95日以内出荷
板金からの突出寸法が極小スペース対応品
材質66ナイロン色黒寸法C(mm)6.2取付穴径(Φmm)8内径A(Φmm)6.4取付板厚(mm)t:1.5フランジ径(Φmm)B:9.5
ガイドレールニックス¥12,980~税込¥14,278~
1袋(100個)
5日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性取付板厚が広範囲弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入
材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
ガイドレールニックス65日以内出荷
省スペースにて基板固定切りかき形状等の基板に最適広い許容範囲の取付板厚
材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
自在ブッシュニックス5日以内出荷
4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた カットにより形状を選ばず自由に対応
材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
ブッシングニックス5日以内出荷
色黒取付穴(mm)パネル穴径Φ21.0 / ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)取付板厚(mm)3.2
ARラッチ プランジャーニックス50日以内出荷
スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
コードロックニックス65日以内出荷
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要側面締付けによる密集取付可能
色黒材質(本体)PC,PVCねじ径G1(PF1)寸法A(mm)46寸法D(mm)41寸法B(mm)48.5寸法C(mm)47取付穴パネルΦ33.0 ネジ穴G1(PF1)適合径(Φmm)ブッシュ記号M/コード14.0~17.0,ブッシュ記号なし/コード17.0~19.0
スーパーシールニックス65日以内出荷
色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2