きび天井箒アプソン(3件のレビュー)当日出荷
アルミ製3段伸縮式。ハサミでカットすれば硬さを調整できます。
用途クモの巣とり、マンション管理に最適。寸法(mm)1300~2850(伸縮)材質天然きび・アルミ全長(mm)1300~2850サイズ(cm)130~285(伸縮)繰り返し・詰め替え対応
グリッパー マジックハンドアプソン当日出荷
ピストルグリップで握りやすく、少し離れた場所や床のモノを取るのに便利です。柄の先端が360度回転します。軽量ですので、使いやすいです。柄先に磁石がついています。
EP250アプソン(2件のレビュー)当日出荷
極細繊維が凸凹に面に入り込む!
スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
材質ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×250×20
ハイブリットメラニンパッドアプソン(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質ポリエステル・メラミンフォーム使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。厚さ(mm)20繰り返し・詰め替え対応
MP250アプソン当日出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質ポリエステル・メラミンフォーム使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。寸法(mm)120×250×20繰り返し・詰め替え対応
サインフック C500 清掃中アプソン当日出荷
ドアノブなどに引っ掛けるタイプの注意喚起。
仕様●サイズ:113×500×55mm文字内容注意アズワン品番65-8103-14
EP150アプソン当日出荷
極細繊維が凸凹に面に入り込む!
スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
材質ナイロン・ポリウレタンフォーム適合本体タートルホルダー寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
E-パッドアプソン(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
極細繊維が凸凹に面に入り込む!
スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
材質ナイロン・ポリウレタンフォーム厚さ(mm)20繰り返し・詰め替え対応
ナイロン洗車ブラシアプソン当日出荷
適合用途洗車寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)PP50%、ポリエステル50%危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
黒毛洗車ブラシアプソン当日出荷
適合用途洗車寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30%危険物の類別非危険物
ミニミニクロスアプソン当日出荷
ティッシュタイプクロス
使い捨てでもOK
ファミレスでよく見かけるカウンタークロスの小さい判です。
耐水性あり
クリーナーを噴霧しても、から拭きでも使用できます。
材質不織布PE寸法(mm)200×200繰り返し・詰め替え対応
MP150アプソン当日出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質ポリエステル・メラミンフォーム使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
ボトルラックⅡアプソン5日以内出荷
簡易的で便利、医療用品またはその他のモノを入れて、持ち運ぶことができます。消毒液などのボトルが3本まで入ります。
材質PP寸法(mm)380×275×110アズワン品番69-0443-50
バケツ 角型アプソン5日以内出荷
バケツとバスケットを別々に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)容量(L)10内寸法(mm)バケツ:240×310×190サイズ(mm)260×364×200アズワン品番7-3196-11バスケット(mm)内寸法:213×305×185
トートバッグ型 サイントート(防水) 作業中アプソン4日以内出荷
防水仕様のバッグ型サイン標識です。作業工具の運搬と注意喚起が同時に行えます。防水性が高く、お手入れしやすいPVC加工を両面に施しています。(耐水圧:50000mm以上)バッグ本体には縫い目のない「本体無縫製構造」を採用、ミシン痕がないので外部からの水の流入を防ぎます。サッと拭くだけ、ザッと丸洗いも可能な簡単お手入れ。底面にトイレットペーパーが8個並ぶ大きさです。
用途工事、作業時の注意喚起に。工具、作業道具の運搬に。色黄色質量(g)970耐荷重(kg)50本体サイズ(mm)幅500×高さ320×奥行270表示内容作業中
E-スポンジ 5個入アプソン5日以内出荷
『毛先のちから』と『立体メッシュ』の1つで2種類の働き。サイズが大きいので握りやすいです。
仕様●サイズ(mm):165×80×50●重量:約30g●材質:ナイロン・PET・ポリウレタンフォームアズワン品番67-9231-32
ピタッとシールA型 660用アプソン5日以内出荷
貼る時に、失敗をしても簡単にやり直しができます。
仕様●サイズ:175(上部)×220(下部)×400(タテ)mm●材質:PP、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステルアズワン品番65-8102-98
感染症対策ピタッとシールアプソン5日以内出荷
何度貼っても剥がせ、糊残りの心配がありません。水洗いで吸着力が復活します。※凹凸が大きい面には使用できません。
仕様●サイズ:190×134mmアズワン品番65-8103-11
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スクラビングブラシアプソン5日以内出荷
持ちやすい設計、手に負担がかかりません。
材質PP寸法(mm)甲部62×145タイプハード繰り返し・詰め替え対応