国産 スパン糸 60番斎藤撚糸当日出荷から7日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ番手60RoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 30番斎藤撚糸当日出荷から7日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物適合(ミシン針)16番~19番材質ポリエステル番手30RoHS指令(10物質対応)対応
ベストライン 蛍光水糸斎藤撚糸当日出荷から4日以内出荷
ナイロン製で使いやすい水糸です。
色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
国産 透明ミシン糸斎藤撚糸当日出荷から5日以内出荷
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い材質ナイロン(モノフィラメント)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ガッツ エアーアシスト Light斎藤撚糸(5件のレビュー)当日出荷
8枚羽根で浮いて刈る! 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!軽い!安全!疲れない!3)取付は超簡単!1本のコードを2回使える!お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用仕様出口:4個付属品差込タイプのトルネードS4本入り色レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
国産 スパン糸 50番斎藤撚糸当日出荷から4日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル番手50RoHS指令(10物質対応)対応
飛散ガード斎藤撚糸当日出荷
用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護材質本体:ポリエステル コーティング:PVC寸法(mm)広げた時:約510×475×25色グリーン種類草刈機用特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト斎藤撚糸(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1個(160mm×50mm)
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
草刈機用 らくらく肩パッド斎藤撚糸(7件のレビュー)当日出荷
マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
国産 シルキー糸斎藤撚糸(1件のレビュー)4日以内出荷
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布材質ポリエステル適合【ミシン針】21番~23番番手8
草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチエプロン フリーサイズ斎藤撚糸9日以内出荷
形状記憶ベルト採用により脱着が簡単。
草刈作業での草や小石の飛散をガード。
通気性抜群。
防水加工済。
丸洗いOK。
草刈用メッシュエプロン斎藤撚糸(4件のレビュー)当日出荷
通気性抜群。装着簡単。
ポリエステル製で長持ち。
腰ベルトはワンタッチバックル式。
ファスナー付ポケット付。
色ブルー適応身長(cm)150~200適応胸囲(cm)70~100
草刈コード トルネード斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(0.22m×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き材質共重合ナイロン
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M斎藤撚糸(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~特価
1個(22cm×20本)ほか
当日出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9材質共重合ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
草刈コードグリームΣ差込タックル斎藤撚糸当日出荷
最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。
用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
国産 モノファジー糸斎藤撚糸4日以内出荷
希少な装飾用のナイロンモノフィラ糸です。
60番手で、普通地の裁縫や装飾に最適です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ材質ナイロン(モノフィラメント)長さ(m)1000番手60糸の太さ番手:60RoHS指令(10物質対応)対応適合ミシン針:11番~14番
草刈コード レギュラー 四角2.2mm斎藤撚糸7日以内出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ角
草刈コード 丸斎藤撚糸15日以内出荷
原料から加工まで日本製の草刈用ナイロンコードの丸ストレートタイプです。しなやかで折れにくく、抜群の耐久性を発揮します。
用途刈払機用の草刈り用ナイロンコード。材質共重合ナイロン6/66形状丸寸法(mm)2.4長さ(m)50
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル斎藤撚糸¥1,598~税込¥1,758~
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
干し柿ネット 20cmひも付き斎藤撚糸(1件のレビュー)5日以内出荷
美味しい干し柿が上手につくれる!色々な保存品の虫よけ用途にもご使用ください。(タマネギ、大根など野菜、干物作成時の魚等)本製品上部がマジックテープで開閉しますので、上から簡単に吊るせます。干し柿ネットと物干し竿を、ひもでしっかりと結んで、虫が入るのを防げます。前面がファスナーで大きく開くので、出し入れがとてもラクです。
用途干し柿をはじめ果実・野菜に。寸法(mm)850×500×250質量(g)320
国産 シルキー糸斎藤撚糸4日以内出荷から5日以内出荷
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物材質ポリエステル
草刈りコード グリームカッター斎藤撚糸4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプドーナッツ巻
草刈りコード プロ斎藤撚糸¥2,698~税込¥2,968~
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ斎藤撚糸(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,068
1個(135mm×55mm)
当日出荷
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、
1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します
2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます
3)取付は超簡単です
4)コード巻きと戻しも超簡単です
5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用外径(Φmm)135高さ(mm)55質量(g)420対応コード国内流通コード全て付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2
草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。
材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。
耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコードホルダー ガッツ斎藤撚糸当日出荷
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用寸法(mm)138×25質量(g)225付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属適合国内流通コード全て仕様出口:4個RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード ウルトラビートΣ斎藤撚糸(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
天然綿100% 綿水糸斎藤撚糸4日以内出荷
環境にやさしい天然綿100%の水糸です。
食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12