灰皿セット水タンク付きアイネット7日以内出荷
屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
用途屋外喫煙所に最適です。材質鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
#3000 ブルーシートロールアイネット当日出荷から8日以内出荷
お好みの長さでカットできるロール状シートです。#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。形状ロール色青番手#3000
白防炎シートアイネット(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ色白特性防炎
軽量ブルーシートアイネット(10件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
白防炎シートロールアイネット当日出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色白特性防炎
排気筒 自在受足セットアイネット(1件のレビュー)当日出荷
二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。材質SUS304
PPバンドアイネット当日出荷
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様ストッパー用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
土のう丸型アイネット(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
PPロープアイネット当日出荷
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
仮設雨樋 プレポリアイネット(2件のレビュー)当日出荷
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。色ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
PPロープアイネット当日出荷
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
PPバンドアイネット(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。材質ポリプロピレン
シルバーシートアイネット(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。特性耐UV材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバーハトメピッチ(mm)900番手#4000
4t産廃コンテナ用メッシュシートアイネット13日以内出荷から14日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。ハトメピッチ(mm)600
波板マットアイネット当日出荷
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15色ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
布カラーテープアイネット当日出荷から7日以内出荷
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。幅(mm)50長さ(m)25主な用途梱包用粘着タイプ強粘着テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
#4000UVシルバートラックシートアイネット当日出荷から5日以内出荷
耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮
ブルーシート (コーナーガード)アイネット(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。特性耐水材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルーハトメピッチ(mm)900番手#3000
PPテープアイネット当日出荷
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
丸鋼L型アンカーピンアイネット5日以内出荷から7日以内出荷
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
吸殻収集缶アイネット当日出荷
吸殻収集用のふた付きバケツです。
材質鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×29
ブルーシートロールアイネット4日以内出荷から8日以内出荷
好みの長さでカットできるロール状タイプ。薄手タイプの経済的なシート原反です。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート材質ポリエチレン
建築養生テープアイネット当日出荷
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。色グリーン基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)8
養生カバー L型アイネット当日出荷から15日以内出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に色ブルー長さ(m)1.7肉厚(mm)約10内寸法(mm)約65×65
強力両面テープアイネット当日出荷
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
エステル帆布トラックシートアイネット5日以内出荷から10日以内出荷
強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮厚さ(mm)約0.55
バックアップ材 丸アイネット5日以内出荷
柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途土木建材目地材ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン色白危険物の類別非危険物
ホワイトシートロールアイネット4日以内出荷から5日以内出荷
好みの長さでカットできるロール状タイプ。薄手タイプの経済的なシート原反です。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート材質ポリエチレン
布コロナマスカーアイネット当日出荷から7日以内出荷
コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。
用途外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。材質(テープ)布材質(シート)PE(片面コロナ放電処理)シート長さ(m)25
PE平テープアイネット4日以内出荷
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
産廃コンテナ用エステル帆布シートアイネット14日以内出荷から15日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途帆布地のため耐候性に優れ、強度が抜群な産廃コンテナ用のカバーです。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。色グリーンハトメピッチ(mm)600
煙突掃除ブラシアイネット当日出荷から9日以内出荷
用途煙突の掃除用として掃除ブラシ用継柄に接続して使用。
コーキングガン SDアイネット5日以内出荷
カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。
用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
掃除ブラシ用継柄 3本組アイネット4日以内出荷
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。長さ(m)約3.6(3本接続時)
ゴムバンド 輪状タイプアイネット4日以内出荷から5日以内出荷
輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
2t産廃コンテナ用メッシュシートアイネット14日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600