ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
NKクランプニックス(日幸工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1袋(100個)ほか
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
ULクランプニックス(日幸工業)¥4,298~税込¥4,728~
1パック(100個)
当日出荷
コードロックニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。
ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。
側面締付けによる密集取付可能。
NKクランプニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
自在ブッシュニックス(日幸工業)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーサドルニックス(日幸工業)当日出荷から6日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
ロッキングホールプラグニックス(日幸工業)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
指で押すだけで穴ふさぎが簡単
取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
NKSクランプニックス(日幸工業)5日以内出荷から6日以内出荷
高温、油汚れ、振動箇所に最適矢じり型スナップによる確実な固定パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアブッシュニックス(日幸工業)当日出荷から10日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)¥1,598~税込¥1,758~
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)
ブッシュの内側の丸みが電線を保護
片側からの差込でパネルに確実に固定
取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアクランプニックス(日幸工業)¥9,698~税込¥10,668~
1箱(500個)
5日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
ウィングエッジサドルニックス(日幸工業)当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全10タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
クリッパーニックス(日幸工業)欠品中
ハーネスを圧縮固定取付面からの突起高さが極小ワンタッチの取付固定方式
材質6ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)3日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)ブッシュの内側の丸みが電線を保護片側からの差込でパネルに確実に固定取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
アイロックニックス(日幸工業)5日以内出荷
指先で簡単に結束電線を保護し、確実に保持板金固定タイプ
材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)8日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質ETFE色白寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
エッジサドルニックス(日幸工業)5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな形状により省スペース化に対応取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ケーブルグランド スーパーシール NW-12ニックス(日幸工業)3日以内出荷
色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全12タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)7日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全13タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)11日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全8タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ミニサドルニックス(日幸工業)¥16,980税込¥18,678
1箱(1000個)
5日以内出荷
接着テープとネジ止めの併用可能
材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)両面テープ積水化学 #532S
ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)当日出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全9タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
スピードクランプニックス(日幸工業)5日以内出荷から10日以内出荷
ロックピンを押し込むだけで確実に固定ネジ止め、工具不要の簡単取付0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1
ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)5日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質ETFE色黒寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全11タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ナイロンクリップニックス(日幸工業)5日以内出荷から8日以内出荷
金属と比較して70%も軽量鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
ミニワイヤーステッカーニックス(日幸工業)5日以内出荷
二段ロックによる単線、複数線の固定可能リブによる配線のガタツキとスライド防止車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
NKクランプニックス(日幸工業)5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持取り外しが簡単優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1