コーンウェイトセフテック(2件のレビュー)当日出荷
カラーコーンやスコッチコーンの重しとしてお使いください。
質量(kg)2穴径(Φmm)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×345×30
単管バリケードU型セフテック5日以内出荷
質量(kg)約4色橙寸法(幅W×高さH)(mm)600×740
ヘルバンドセフテック当日出荷から5日以内出荷
ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。
材質バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維長さ(mm)310幅(mm)70文字内容無地取付方式ヘルメット取付
単管たれ幕セフテック当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
安全チョッキ PHFVセフテック当日出荷から5日以内出荷
職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
サイズMテープ地色ライムウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
ヘルバンド 識別カバーセフテック当日出荷から5日以内出荷
ヘルバンド幅70/90mmタイプ共用です。
材質塩化ビニール取付方式ヘルメット取付寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
無地看板セフテック5日以内出荷
無反射
文字内容無地取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
SFY看板セフテック5日以内出荷
幅285mmのスリムサイズ看板です。
蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
コーンボードセフテック5日以内出荷
コーンを穴に差し込むだけで簡単取付。
タイプ全面反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×470
SN看板セフテック5日以内出荷
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Aガードセフテック5日以内出荷
材質HDPE厚さ(mm)70(突起物は含まず)質量(kg)約2.3色緑寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
リングライト・ソーラーⅡαセフテック5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。
ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。
電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起質量(kg)約8(専用三脚は含まず)直径(Φmm)600タイプソーラー奥行(mm)最大250光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)LED色赤/青/白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで)動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
バリシートセフテック5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
SL看板セフテック5日以内出荷
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
クレインスターセフテック5日以内出荷
特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。
用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅
安全チョッキ PHセフテック5日以内出荷
高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。
反射部分にはピンホール穴があります。
優れた反射性能を発揮します。
マジック式で着脱簡単。
サイズMウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
ダイロック RⅡセフテック5日以内出荷
用途単管バリケード用の重石材質鋳物質量(kg)約9寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×300×42
サインガードセフテック5日以内出荷
軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。
大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場!
ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。
反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。
積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。
材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず)質量(kg)約2.2色青寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
ブロー製矢印板セフテック5日以内出荷
ブロー成形により耐久性の高い矢印板。
ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。
矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
形状ブロー成型・折り畳み型厚さ(mm)(外形)65、(板面)3質量(kg)約6.6色黄/赤矢タイプ高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)(外形)900×611、(板面)825×490
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オールシーズンメッシュベストセフテック5日以内出荷
夏はクールビズ・冬はかさばらない、オールシーズンベスト
スポーツメッシュ生地
サイズフリーテープ地色ライムウエスト(cm)130着丈(cm)60
アヒルガードセフテック5日以内出荷
材質PE厚さ(mm)65(突起物は含まず)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
マーカライトS-Xiaoセフテック5日以内出荷
強くて大きい特殊LED光源を採用。
用途工事現場の注意喚起厚さ(mm)51寸法(幅W×高さH)(mm)55×174使用電池ニッケル水素電池LED色赤/緑動作時間電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)点滅数(回/分)120電球の種類LED(COB)発光パターン点滅