NF SSカッター日本ファイリング(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
欠品中
ダンボール開梱作業のスピードアップができます。
商品に傷をつけず、安全にカットできます。
コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。
軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様NF SSカッタートラスコ品番853-3979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
NF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175日本ファイリング欠品中
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品トラスコ品番463-5752高さ(mm)1175奥行(mm)380間口(mm)800最大積載量(kg)100キャスター径(Φmm)100
NF ハンドビンラック枠日本ファイリング7日以内出荷から28日以内出荷
ハンドビンラック用枠体です。
用途ハンドビンラック用部材材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装
NF SSカッター携帯用ホルダー日本ファイリング9日以内出荷
NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番853-3981寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ日本ファイリング(1件のレビュー)当日出荷
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150仕様完成品踏板滑り止めゴム貼りトラスコ品番361-8218色シルキーアイボリータイプ滑り止め付きノンスリップタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331
パレットラック1t用単体日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
NF 棚部材 引出し用仕切板小日本ファイリング5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7912摘要K1用、S1用材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
NF 棚部材 引出しS 大日本ファイリング5日以内出荷
仕切板1枚付き
用途LA型軽量物品棚用部材仕様仕切板なしトラスコ品番856-7978幅(mm)268高さ(mm)113材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)奥行(mm)430
NF 棚部材 引出しS 小日本ファイリング5日以内出荷
仕切板1枚付き
用途LA型軽量物品棚用部材仕様仕切板なしトラスコ品番856-7977幅(mm)134高さ(mm)113材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)奥行(mm)430
中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
NF ローラーレール3000mm日本ファイリング当日出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)3022
NF ローラーレール2300mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂適合Model23タイプ奥行D(mm)2266
NF ローラーレール1500mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
NF キャンチラック単式1連日本ファイリング当日出荷から25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF かどピタ(ブルー)日本ファイリング¥28,980税込¥31,878
1セット(100個)
25日以内出荷
ダンボールのかどに手軽にとめることができます。
用途ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。寸法(mm)280×95材質プラスチック
パレットラック日本ファイリング翌々日出荷から44日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
NF 背板・側板付軽量物品棚日本ファイリング15日以内出荷
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付棚
トラスコ品番135-3941材質スチール高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)300間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数(段)6
背板・側板付扉付物品棚日本ファイリング15日以内出荷
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。
材質スチール高さ(mm)1800間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装
中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング15日以内出荷
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質スチールタイプ単体型表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 追加棚板日本ファイリング15日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
パレットラック1.5t用連結日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック1.5t用単体日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック2t用単体日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック2t用連結日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック1t用連結日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000