標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社(14件のレビュー)当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
廃棄物標識 産業廃棄物保管場所日本緑十字社当日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7658材質ポリプロピレン色白地・オレンジ/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容産業廃棄物保管場所
責任者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
トラクッション 平板タイプ日本緑十字社(9件のレビュー)当日出荷
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。材質発泡ウレタン長さ(m)1付属品接着剤付
廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所日本緑十字社当日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7654材質ポリプロピレン色白地・赤/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容特別管理産業廃棄物保管場所
JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容関係者以外立入禁止穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
スイッチング禁止テープ日本緑十字社(13件のレビュー)当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
旗日本緑十字社(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
コーン標示カバー日本緑十字社(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)H700mmコーン用仕様Φ10mmハトメ付き材質PP(ポリプロピレン)質量(g)140取付方式カラーコーン取付
ドアストッパー日本緑十字社(6件のレビュー)当日出荷
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール寸法(mm)約54×158~228×98色シルバー質量(g)300取付高(mm)床面より20~90日本緑十字社品番342031
PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
有機溶剤標識日本緑十字社当日出荷から4日以内出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ポリプロピレン厚さ(mm)1取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3×4ヶ所印刷方式UV印刷
ヘルメット用ステッカー ハーフラミ(文字封入)タイプ日本緑十字社当日出荷
必要事項を自由に記入できるヘルメット用のステッカーです。ハーフラミになっているので、記入した文字内容を保護できます。
用途ヘルメットに。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.08縦(mm)30横(mm)80取付け方法貼付タイプ
危険予知ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー区分安全保安用品質量(g)9取付方式ステッカー
消防・危険物標識日本緑十字社当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
危険物標識(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570
作業主任者の職務標識日本緑十字社(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4
イラストステッカー標識 開閉注意日本緑十字社当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系取付方式粘着シール表示内容開閉注意
避難口標識(蓄光式)日本緑十字社(10件のレビュー)当日出荷
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導種別非常口仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付質量(g)80
貼れるクリアケース日本緑十字社(4件のレビュー)当日出荷
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
工事管理懸垂幕用スタンド日本緑十字社欠品中
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に材質本体:スチール・ナイロン仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)トラスコ品番102-8477幅(mm)900質量(kg)3.5色黒高さ(mm)1270~1885奥行(mm)785折りたたみ寸法(mm)1340×120日本緑十字社品番130040
氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
短冊型一般標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
バルブ標識 スライド式開閉札日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
防護服(ブーツカバー)日本緑十字社当日出荷
0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズフリーサイズトラスコ品番815-1814材質高機能不織布(ポリプロピレン)区分使い捨て質量(g)38タイプブーツカバー
アスベスト廃棄物袋日本緑十字社当日出荷
厚さ(mm)0.15材質ポリエチレン文字内容注意 アスベスト廃棄物再生材使用使用