オフィスサプライ (85) ブランド: 秀和システムブランド: COOLER MASTERすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上・取り付けやメンテナンスが簡単・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証・製品寸法:127×114×159mm
その他 製品名:Hyper 612 APEX White 寸法(mm) 127×114×159、(ファン)120×120×25 定格電圧 (ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16W ベアリング (ファン)Loop Dynamic Bearing 型番 MAP-T6PN-225PW-CW 最大静圧(mmH2 O) 3.63 騒音値(dB) (ファン)30 A (Max) 風量 (ファン)修正後_属性値 回転数 (ファン)0-2400 RPM ± 10% コネクタ (ファン)4-Pin (PWM) ソケット Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socket RoHS指令(10物質対応) 対応 数量(個) (ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ホワイト
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid Core II 360 White ARGB X6G2 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2 色 ホワイト 消費電力(W) (ファン)3.12 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Rifle 定格電流(A) (ファン)0.26 型番 MLW-D36M-A18PA-JW 最大静圧(mmH2 O) 1.86 騒音値(dB) (ファン)27.2 (A)、ポンプ:> 35,000 hours、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)71.9 CFM 寿命 (ファン)> 40,000 hours LED (ファン)Addressable RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.37 数量(個) (ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 色 ホワイト 消費電力(W) (ファン)6 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A) (ファン)0.5 型番 MLX-D36M-A25SZ-LW 最大静圧(mmH2 O) 3.61 騒音値(dB) (ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)190 CFM(最大) ディスプレイ サイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W 寿命 (ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours ポンプ消費電力 3.84 W LED (ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 色 ブラック 消費電力(W) (ファン)6 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A) (ファン)0.5 型番 MLX-D36M-A25SZ-L1 最大静圧(mmH2 O) 3.61 騒音値(dB) (ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)190 CFM(最大) ディスプレイ サイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W 寿命 (ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours ポンプ消費電力 3.84 W LED (ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.8
COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット COOLER MASTER 7日以内出荷
・「ELITE GOLD」850W電源ユニット・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応・80PLUS GOLD認証取得・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載・フルモジュラー式・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現・コンパクト設計・5年間保証・日常使いに最適・製品寸法:140×150×86mm
仕様 【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load 適合 ERP 2014 LOT 3 寸法(mm) 140×150×86 【ファン】120 品名 ELITE GOLD 850 規格 【電源】ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W) 【合計】850 ベアリング 【ファン】Rifle bearing 型番 MPX-8505-AFAG-BJP 入力電圧(V) 100 - 240 変換効率(%) ≧ 90 @ Typical Load 保証期間 5年 保護回路 UVP / OVP / OPP / OTP / SCP 入力周波数(Hz) 50 - 60 コネクタ ATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm) 入力電流(A) 6 - 12 動作温度(℃) 0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0 MTBF(時間) >100,000 @ 25℃ ambient
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
COOLER MASTER COOLER MASTER 9日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ホワイトモデル。
COOLER MASTER COOLER MASTER 9日以内出荷
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ホワイトモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
COOLER MASTER COOLER MASTER 9日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ブラックモデル。
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他 製品名:MasterBox CM695 TG 寸法(mm) 477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし) 色 ブラック サイズ ミドルタワー 容量(L) 46.6 型番 CM695-KG5N-S00 対応 CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mm フィルター (ダスト)トップ/ フロント / ボトム 保証期間 2年 ケーブル マネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載 素材 サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1 対応マザーボード ATX / MicroATX / Mini-ITX ドライブベイ 5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5 電源ユニット ATX180mm
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他 製品名:MasterBox CM695 寸法(mm) 477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし) 色 ブラック サイズ ミドルタワー 容量(L) 47 型番 CM695-KN5N-S00 対応 CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mm フィルター (ダスト)トップ/ フロント / ボトム 保証期間 2年 ケーブル マネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載 素材 サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1 対応マザーボード ATX / MicroATX / Mini-ITX ドライブベイ 5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5 電源ユニット ATX180mm
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ホワイト・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他 製品名:Elite 681 White 寸法(mm) 425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く) 色 ホワイト サイズ ATX 容量(L) 48.45 型番 E681-WHNN-S00 対応 CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm 素材 フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート 1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo 対応マザーボード ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX ドライブベイ 3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3) 電源ユニット 240mmATX
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ブラック・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他 製品名:Elite 681 寸法(mm) 425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く) 色 ブラック サイズ ATX 容量(L) 48.45 型番 E681-KHNN-S00 対応 CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm 素材 フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート 1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo 対応マザーボード ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX ドライブベイ 3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3) 電源ユニット 240mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他 製品名:Elite 490 White 寸法(mm) 434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く) 色 ホワイト サイズ MicroATX 容量(L) 39.16 型番 E490-WHNN-S00 対応 CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm 素材 フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート 1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo 対応マザーボード MicroATX / Mini-ITX ドライブベイ 3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1 電源ユニット 250mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他 製品名:Elite 490 寸法(mm) 434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く) 色 ブラック サイズ MicroATX 容量(L) 39.16 型番 E490-KHNN-S00 対応 CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm 素材 フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート 1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo 対応マザーボード MicroATX / Mini-ITX ドライブベイ 3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1 電源ユニット 250mmATX
COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット・超静音「Mobius」ファン搭載・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様 【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms 適合 ERP 2014 LOT 3 寸法(mm) 180×150×86【ファン】120 品名 X Silent MAX Platinum 1300 規格 【電源】ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W) 【合計】1300 ベアリング 【ファン】LDB 型番 MPS-D001-AFAP-NBJP 入力電圧(V) 100 - 240 変換効率(%) ≧ 92 @ Typical Load ケーブル ATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1 保護回路 OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection 入力周波数(Hz) 50 - 60 コネクタ ATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1 入力電流(A) 15 - 7.1 動作温度(℃) 0 ~ 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.) ファン速度(rpm) 2050 MTBF(時間) >100,000
COOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット COOLER MASTER 7日以内出荷
・「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット・ファンレス設計・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・自社開発の高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・デュアルカラーコネクタを採用した耐久性の高い12V-2x6ケーブル搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様 【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms 適合 ERP 2014 LOT 3 寸法(mm) 180×150×86 品名 X Silent Edge Platinum 850 規格 【電源】ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W) 【合計】850 型番 MPS-8501-AZAP-NBJP 入力電圧(V) 100 - 240 変換効率(%) ≧ 92 @ Typical Load ケーブル ATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1 保護回路 OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection 入力周波数(Hz) 50 - 60 コネクタ ATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1 入力電流(A) 9 - 5 動作温度(℃) 0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.) MTBF(時間) >100,000
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ブラック
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid Core II 360 Black ARGB X6G2 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2 色 ブラック 消費電力(W) (ファン)3.12 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Rifle 定格電流(A) (ファン)0.26 型番 MLW-D36M-A18PA-J1 最大静圧(mmH2 O) 1.86 騒音値(dB) (ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)71.9 CFM 寿命 (ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hours LED (ファン)Addressable RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.37 数量(個) (ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ホワイト
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2 色 ホワイト 消費電力(W) (ファン)3.12 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Rifle 定格電流(A) (ファン)0.26 型番 MLW-D24M-A18PA-JW 最大静圧(mmH2 O) 1.86 騒音値(dB) (ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)75.2 CFM (Max) 寿命 (ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hours LED (ファン)Addressable RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.37 数量(個) (ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ブラック
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid Core II 240 Black ARGB X6G2 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)120×120×25 、(ラジエーター)277×119.2×27.2、(ポンプ)84.5×78.5×59.4 色 ブラック 消費電力(W) (ファン)3.12 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Rifle 定格電流(A) (ファン)0.26 型番 MLW-D24M-A18PA-J1 最大静圧(mmH2 O) 1.86 騒音値(dB) (ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)71.9 CFM 寿命 (ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hours LED (ファン)Addressable RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.37 数量(個) (ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED White 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 色 ホワイト 消費電力(W) (ファン)6 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A) (ファン)0.5 消費電力 ポンプ:3.84 W 型番 MLX-D36M-A25SZ-PW 最大静圧(mmH2 O) 3.61 騒音値(dB) (ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)71.9 CFM ディスプレイ サイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W 寿命 (ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours LED (ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER 7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様 (サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 その他 製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White 材質 (ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm) (チューブ)400 寸法(mm) (ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 色 ホワイト 消費電力(W) (ファン)6 定格電圧 (ファン)12 DC 定格電圧(V) (ポンプ)12 DC ベアリング (ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A) (ファン)0.5 型番 MLX-D36M-A25SZ-VW 最大静圧(mmH2 O) 3.61 騒音値(dB) (ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A) 速度 (ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量 (ファン)190 CFM(最大) 寿命 (ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours ポンプ消費電力 3.84 W LED (ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ (ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM ファン (VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2 O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 years RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) (ファン)0.8