絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テンテキャスター

テンテキャスターのページです。テンテキャスターは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式テンテキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式テンテキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
6,798税込7,478
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)テンテキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付) テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)テンテキャスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在テンテキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付) テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在テンテキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
取付フィッティング(プレート付ステム) テンテキャスター取付フィッティング(プレート付ステム)テンテキャスター
309税込340
1本
30日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付フィッティング(スナップリング付カラーステム) テンテキャスター取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)テンテキャスター
179税込197
1本
30日以内出荷から70日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
取付フィッティング(スレッド付ステム) テンテキャスター取付フィッティング(スレッド付ステム)テンテキャスター
169税込186
1本
30日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール取付高H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズテンテキャスター
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズテンテキャスター
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)テンテキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式 テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式テンテキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)テンテキャスター
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)テンテキャスター
36,980税込40,678
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)テンテキャスター
33,980税込37,378
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
38,980税込42,878
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式テンテキャスター
119,800税込131,780
1個
当日出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
9,498税込10,448
1個
61日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車テンテキャスター
539税込593
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール