カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • テンテキャスター
  • モノタロウ(1)
  • スリーピース(208)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • SMC(10)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • KOA(6)
  • マイト工業株式会社(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • TRUSCO(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • 東京精密(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • サーモポート(3)
  • シグマ光機(3)
  • AWJ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-200」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズテンテキャスター
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズテンテキャスター
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
8,698税込9,568
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)テンテキャスター
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)テンテキャスター
37,980税込41,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)テンテキャスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式テンテキャスター
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)テンテキャスター
36,980税込40,678
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)4km/hの耐荷重:750 KG、6km/hの耐荷重:600 KGRoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ