カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • 防犯用品(14)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アルファ
  • モノタロウ(1)
  • アルファ[販促](73)
  • ALPHA(6)
  • ラムマウント(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • SOL HARD(3)
  • Siretta(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ベッセル(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アルファー食品(2)
  • アルファ技研(2)
  • RS PRO(2)
  • テンテキャスター(2)
  • アイアイ(1)
  • 日東工業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alpha 40」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
アルファ南京錠 同一キー アルファアルファ南京錠 同一キーアルファ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファアルファ南京錠(5個 同一キー)アルファ(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス南京錠 同一キー アルファステンレス南京錠 同一キーアルファ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。種別同一キー材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
プッシュ栓錠 アルファプッシュ栓錠アルファ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
ダイヤル南京錠 アルファダイヤル南京錠アルファ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
ステンレス南京錠 アルファステンレス南京錠アルファ(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。種別カギ違い材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルミリオンロック アルファディンプルミリオンロックアルファ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(ボディ)真鍮ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応材質(ツル)鉄/クロムメッキ
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
面付本締錠 アルファ面付本締錠アルファ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
面付本締錠 アルファ面付本締錠アルファ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付シルバーシリンダーリバーシブルディスクシリンダードア厚(mm)(対応)33~40
Mロック 取替用インテグラル錠 アルファMロック 取替用インテグラル錠アルファ
4,998税込5,498
1パック
当日出荷から翌々日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
南京錠 吊長 アルファ南京錠 吊長アルファ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
玄関の引き戸 取替錠 アルファ玄関の引き戸 取替錠アルファ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ玄関の取替用シリンダー FBロックアルファ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
Wロック 33S05シリーズ アルファWロック 33S05シリーズアルファ
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ピンシリンダーのキーインのノブタイプケースロック
付属品キー3本
取替シリンダー FBロック アルファ取替シリンダー FBロックアルファ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラックキー数5
エントランスハンドルロック アルファエントランスハンドルロックアルファ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズシルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
引戸用取替向鎌錠 アルファ引戸用取替向鎌錠アルファ
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)19~25高さ(mm)(切り欠き穴)77~147調整範囲(mm)【チリ寸法】5~12適合扉厚(mm)22~40
ユニットワゴン深型 アルファユニットワゴン深型アルファ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
商品に合わせて底板の高さが調整できます。 白塗装
材質本体:スチール キャスター:樹脂ピッチ(mm)ネット:40線径(Φmm)ネット:3キャスターストッパー付、無し×各2個キャスター径(Φmm)50
L型スライドマグネットPOPオールブラックH340~580×W300 アルファL型スライドマグネットPOPオールブラックH340~580×W300アルファ
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
材質スチール 黒塗装寸法(高さH×幅W)(mm)340~580×300
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
ニュー抗菌 プラスチックまな板用脚 アルファニュー抗菌 プラスチックまな板用脚アルファ
18,980税込20,878
1個(2組)
翌々日出荷から3日以内出荷
抗菌作用で衛生的。
鳥居&絵馬願い事ポスター・シールセット アルファ鳥居&絵馬願い事ポスター・シールセットアルファ
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
セット内容願い事ポスター1枚、願い事シール40枚材質コート紙135kg、上質紙シール寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5、6.9×7.5
ユニットワゴン浅型(W900) アルファユニットワゴン浅型(W900)アルファ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
商品に合わせて底板の高さが調整できます。 収納に便利な折りたたみ式。 単輪キャスターΦ50mmを採用、耐衝撃性を高めています。 底板の高さが調整可能。浅型H30~270mmの間を40mm間隔で上下移動できます 白塗装
材質本体:スチール キャスター:樹脂質量(kg)約12.5ピッチ(mm)(ネット)40線径(Φmm)(ネット)3キャスターストッパー付、無し×各2個深さ(mm)(カゴ)最大270キャスター径(Φmm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)80×90×60収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×100×800
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
PE ニュー5本水平式 包丁置き台 アルファPE ニュー5本水平式 包丁置き台アルファ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
刃渡り148mm~238mmまでの包丁が置けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×85アズワン品番64-4186-40TKG品番9-0386-1201
紙製ジャンボうちわ祭り アルファ紙製ジャンボうちわ祭りアルファ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質ボンアイボリー40kg寸法(cm)84×60