カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- oneA
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- JST(1)
- Adafruit(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v2-4 jst」の検索結果

ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2