カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アート
  • INAX(LIXIL)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3830-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂(シボ加工)色成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
関連キーワード
その他防犯用品カテゴリ
関連カテゴリ