コントローラー

コントローラー - アートコントローラー - アート
材質
樹脂(シボ加工)
色
成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)
質量(g)
約450
タイプ
回線数:1回線
消費電力(W)
20
スイッチ
パネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×145×44
通信方法
2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)
使用環境温度(℃)
0~40
入力操作
一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)
設置場所
屋内専用
表示灯
電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)
配線可能距離
コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m
入出力
JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力
使用環境湿度(%)
35~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力表示
電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796366TS-Us601
¥51,000
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする