カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3830sa」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付ボックス アート面付ボックスアート
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
T-3830SA用面付BOX
幅(mm)105黒色高さ(mm)142奥行(mm)20
デジタルテンキー アートデジタルテンキーアート
42,980税込47,278
1個
欠品中
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
コントローラー アートコントローラーアート
69,800税込76,780
1台
5日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線材質樹脂塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
関連キーワード
st-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • st-300