絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
283件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナシリンダー・複動型 アインツコンテナシリンダー・複動型アインツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。 作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
ヒンジシリンダー アインツヒンジシリンダーアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用アインツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
吸着金具・固定式 アインツ吸着金具・固定式アインツ
439税込483
1個
当日出荷
吸着金具・回止式(ミニ用) アインツ吸着金具・回止式(ミニ用)アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・フリー(ウレタン・乳白) アインツ吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)アインツ
929税込1,022
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン
スライド40ブラケット・W アインツスライド40ブラケット・Wアインツ
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
スライド70ブラケット・W アインツスライド70ブラケット・Wアインツ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質超ジュラルミン
ランナーチャックES アインツランナーチャックESアインツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9奥行(mm)72
ランナーチャックEM アインツランナーチャックEMアインツ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13奥行(mm)98
リミットスイッチASS’Y アインツリミットスイッチASS’Yアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ゴム板・シリコン アインツゴム板・シリコンアインツ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコンゴム質量(g)28
EPスポンジ アインツEPスポンジアインツ
88税込97特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM
SDシート(静電気除去) アインツSDシート(静電気除去)アインツ
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質極細繊維不織布質量(g)1
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用 アインツ当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用アインツ
68税込75
1個
欠品中
ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
押ボタン型バルブ アインツ押ボタン型バルブアインツ
4,398税込4,838
1個
欠品中
エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
D-SUBケーブルL・OX用 アインツD-SUBケーブルL・OX用アインツ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
D-SUBケーブル・OX用 アインツD-SUBケーブル・OX用アインツ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
長さ(mm)ハーネス:1500
チャックスペーサー・樹脂製・チャック用 アインツチャックスペーサー・樹脂製・チャック用アインツ
559税込615
1個
当日出荷
ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266材質ジュラコン幅(mm)80高さ(mm)10タイプロボットハンド取付用奥行(mm)50
ツメ・平行チャック用 アインツツメ・平行チャック用アインツ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
平行チャック用のオプション爪です。
材質アルミ高さ(mm)5
当板・角型・黒・引込用 アインツ当板・角型・黒・引込用アインツ
849税込934
1個
9日以内出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
鉄製当て板 アインツ鉄製当て板アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837材質幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5アインツ
669税込736
1個
当日出荷
吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
ランナーチャックEM(センサー付) アインツランナーチャックEM(センサー付)アインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー20T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
ミニコンテナシリンダー・単動型 アインツミニコンテナシリンダー・単動型アインツ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。 作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154
ミニシリンダー・H型 アインツミニシリンダー・H型アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質フッ素
吸着金具・回止式(スモール用) アインツ吸着金具・回止式(スモール用)アインツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット・フリー(フッ素・黒) アインツ吸着パット・フリー(フッ素・黒)アインツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素
プローブコネクタ アインツプローブコネクタアインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
付属品十字穴付皿ネジM4×10
多関節ロボット用ツールチェンジャー アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャーアインツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
高さ(mm)47.5押出力(N)63仕様【引込力】123
吸着金具アタッチヘッド アインツ吸着金具アタッチヘッドアインツ
179税込197
1個
当日出荷
スライドブラケット アインツスライドブラケットアインツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質超ジュラルミン
パッキン アインツパッキンアインツ
61税込67
1個
当日出荷
材質CR(クロロプレンゴム)
吸着金具 アインツ吸着金具アインツ
519税込571
1個
当日出荷
吸着パットの装着が簡単に行えます。
締付板・ミニシリンダー用 アインツ締付板・ミニシリンダー用アインツ
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニシリンダーの固定にご使用ください。
奥行(mm)10
吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ吸着パット(埋込式) シリコン・茶アインツ
179税込197
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4