カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンキューテクノス
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KSフィルター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- カシオ計算機(1)
- スマートバリュー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d410j」の検索結果

Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥149税込¥1641個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応