カテゴリ
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: StarTech.comのすべての商品
特価

StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠。ポータブル・ポケットサイズ。耐摩耗性・耐候性。使いやすいワン・スクイーズ機構仕様ツールタイプ:結束バンドツールシリーズCBMMCTRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381袋(50個)欠品中StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in材質ナイロン色黒動作温度(℃)-10~80
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップ。StarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠。UL94 V-2 火災定格。UL 認定材質ナイロン 66色黒固定方法自己接着RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14.9
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓。強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできています。UL94 V-2火災定格(85℃まで)。さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザー。さまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。材質ナイロン 66色黒幅(cm)2.6長さ(cm)1.3固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷コンピュータと周辺機器の間でスムーズに通信できるように、StarTech.comのこのコンバータに変更してください。このユニットは、RS232、RS422、およびRS485通信プロトコルをサポートしていますので、シリアルデバイスをシステムに接続するときにシグナルが翻訳に失われないようにします。計装ガジェットのテストからセキュリティネットワークの制御まで、あらゆる用途に使用できます。柔軟なポート設定両方のポートを同時に使用するように設定を調整したり、通信プロトコルを混ぜたりすることができます。便利な電源このユニットは、接続されたシリアルデバイスに給電するため、外部電源アダプタは不要です。セキュアな接続ポートの堅牢なねじロックにより、ケーブルが確実に接続されます。? レガシーデバイスで使用するためのUSB 1.1とバックアップ互換性。? ステータスをすばやく監視するためのLEDインジケータ。ポート 1 は DB9 ( 9 ピン)メス接続タイプを使用し、ポート 2 は Terminal Block を使用します2 つのポートを組み合わせることで、あらゆるタイプのシリアルデバイスを接続( RS232 、 RS422 、 RS485 を含む)が可能になります。仕様最大ボーレート:921.6kbit/sコネクタ(A)USB A、ジェンダー:オス、(B)D-sub, 9 Pin、ジェンダー:オスRoHS指令(10物質対応)対応バス仕様RS232, RS422, RS485USBUSB 2.0
StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 15m, MXTHQ15M
StarTech.com¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷コネクタ1 = VGA。コネクタ 2 = VGA。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 15m。外被色 = 黒。素線径 = 28 AWG。代表規格 = CE, REACH仕様●素線径:28 AWG●代表規格:CE, REACH色外被:黒長さ(m)15コネクタ(1・2)VGA、オス/メス:オスRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com USBケーブル, USB C → USB C, 4m, USB 2.0
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?。USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置します。ニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です。充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できます。デバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。色【外被】黒長さ(m)4規格CEケーブルUSB-C充電ケーブルコネクタ(1・2)USB C、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com USBケーブル, USB A → バレル電源コネクタ, 900mm, USB 2.0
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷ポータブルデバイスの充電とファイルの間の転送の両方の方法をお探しですか? StarTech.comのこのUSBケーブルは、両方の作業に対応します。USB Aコネクタとバレル電源コネクタを備えているため、システムへのデータ伝送をピンダウンできます。このケーブルは、コンピュータ経由でBluetoothスピーカーを充電する際に便利です。クリアな信号伝送このケーブルは、編組シールド付きのアルミミラーホイルにより、信号がEMIから保護されていることを知ることができます。耐久性に優れた外部ジャケットこのケーブルの外部ジャケットは耐摩耗性の高いPVC製で、耐引裂性に優れているため、過酷な環境に耐えることができます。? ケーブルは5 V dc電力を供給するため、多くの一般的なデバイスで使用できます。? 曲げによる引裂を防止するストレインリリーフ長さ(mm)900色【外被】黒規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB電源ケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)バレル電源コネクタ、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com USBケーブル, USB A → USB C, 2m, USB 2.0
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781袋(10個)8日以内出荷近くに便利な電源ポイントがない場合は、このStarTech.com USBケーブルを使用してキットに電源を供給してください。長さ2 mで、タブレットや電話をUSB-Aコンピュータポートに接続したり、壁面ソケットに接続したりできます。これは、工場であれ、オフィスであれ、外であれ、あなたに最も適した場所で快適に充電できることを意味します。簡単な互換性この汎用性の高い製品を使用して、USB 2互換デバイスを充電してセットアップを簡素化できます。便利なデータ転送このケーブルに接続するだけで、デバイスをすばやく同期できます。色【外被】黒長さ(m)2規格CEケーブルUSB-A - USB-C充電ケーブルコネクタ(1・2)USB A、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2幅(mm)12.5インチ寸法(inch)深さ:4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6.5
StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷StarTech.comのこのマルチポートドッキングステーションで、ラップトップの性能を高めることができます。USB-Cスロットに挿入するだけで、コンピュータに6つのポートを追加できます。これにより、SDカードを読み取り、古いデバイスに接続し、ビデオを直接ストリーミングできます。使用中の電力 USB-Cスロットにより、ラップトップの充電を維持できます。プラグアンドプレイ性能ソフトウェアは不要で、簡単に使用できます。クリスタルクリアビデオ HDMIスロットを使用すると、最大4 kのUltra HDビデオストリーミングが可能になります。0 → +55 ℃の動作温度範囲により、過酷な屋内環境で信頼性を発揮。46 (W) x 116 (L) x 16 mm (H)のコンパクトな寸法で、省スペースで持ち運びが簡単仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:HDMI最大解像度4096×2160ディスプレイ1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Cバス仕様USB-CUSBUSB 3.0
StarTech.com Firewireカード, PCI
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷StarTech.comの4ポート(3外部/1内部)PCI 1394 FireWireアダプタカードは、デスクトップコンピュータに様々なFireWire周辺機器を接続するための信頼性と汎用性の高いソリューションです。ホットスワップをサポートし、PCとMacの両方との互換性を保証するこのアダプターカードは、シームレスな接続と効率的なデータ転送のための必需品です。仕様Firewireポート数:4RoHS指令(10物質対応)対応バス仕様PCI
PCI to PCI Express Adapter Card
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷Startech PCI-PCI Express アダプタカードを使用すると、サーバー / デスクトップマザーボードの PCI スロットでロープロファイル PCIe 拡張カードを使用できます。古い PCI のみのシステムでは、新しい PCI Express カードを使用します。仕様出力接続:PCIポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com SATAアダプタ, Mini-SASアダプタ
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷StarTech.comのこのSATAアダプタを選択して、DASデバイスのデジタルストレージスペースを拡張してください。コントローラカードの内部SFF-8643ポートを2つの外部SFF-8644ポートに変換することができます。つまり、SASドライブ又はSATAドライブに接続し、既存のセットアップの機能を強化できます。このユニットは、12 Gbps SASドライブと互換性があるため、高速転送速度を実現し、最大限の生産性を実現します。タイプMini-SASアダプタ寸法(cm)7.4×12×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
StarTech.com 7.1 Channel サウンドカード
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷StarTech.comのこのサウンドカードを使用して、USB対応のコンピュータシステムにオーディオサポートを追加します。ヘッドホンやスピーカー、マイクをコンピュータに接続できるため、汎用性の高い選択肢です。このユニットは、デスクトップ又はラップトップの故障したオーディオポートの交換にも使用できるため、古い機器を動作させます。このデバイスは、7.1サラウンドサウンドオーディオをサポートし、ピンのシャープな品質を実現します。このサウンドカードは、音量のミューティング及び調整用のボタンを内蔵しているので、オーディオシステムを簡単に制御できます。? 57 (L) x 25.4 (W) x 14 mm (H)のコンパクトな寸法により、セットアップにバルクを最小限に抑えることができます。? 480 Mbpsの最大データ転送速度で高速なオーディオ転送を実現仕様●エンクロージャタイプ:External●オーディオチャンネル数:7.1●オーディオ接続タイプ:ステレオ寸法(mm)25.4×57×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com AVアダプタ DVI-I VGA
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181袋(10個)8日以内出荷StarTech.comのブラックDVI-I-VGAアダプタ10パックは、複数のDVI対応コンピュータをVGAモニタに接続する場合にコスト効果の高いオプションです。これらのDVI-VGAアダプタは、単位あたりのコストを低減するため、DVIオスコネクタをVGAメスコネクタに変換します。学校やその他の組織では、DVI-IデスクトップコンピュータやラップトップコンピュータをVGAモニタやプロジェクタに接続するのに最適なソリューションです。仕様ジェンダーから変換:オスタイプから変換:DVI-Iジェンダーへ変換:メスタイプへ変換:VGAタイプアダプタRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
StarTech.com 1ポート RJ-45カプラ RJ45LOCKシリーズ
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷StarTech.comのRJ45ポートロックは、標準的なRJ45ポートと汎用的に互換性があります。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセス制限に最適。デスクトップ/ノートパソコンのイーサネットポートで動作。10個のロックと1個のキーが付属している。簡単な挿入と取り外し。必要な時に素早く簡単に取り付け。ホコリや粒子状物質に対する保護。追加工具は不要タイプ10パックRJ45ポートロックシリーズRJ45LOCKポート数1
StarTech.com RJ-45カプラ Cat5e
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷長いレジスタードジャック( RJ45 )ケーブル接続が必要ですか?StarTech.com のこのカテゴリ 5e ( Cat5e )インラインカプラを使用すると、 2 つの RJ45 コネクタを 1 つに結合できるので、既存のケーブルを交換する必要はありません。熱可塑性素材のハウジングでできたこのコンポーネントは、頑丈で、耐衝撃性に優れているため、摩耗や故障がなくても長期間使用できます。ハードウェアのアップグレードでケーブルの延長が必要になることが多いサーバーラックに収容されています。タイプインラインカプラインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5e
StarTech.com KVMケーブル SVECON6
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷StarTech.com 3 in 1 PS/2 KVMケーブルは、StarView又はサーバーリモートコントロールKVMスイッチとの併用向けに特別に設計されており、必要なPS/2周辺機器接続とVGA接続を単一のケーブルに統合し、タングルを軽減しながら優れた性能を維持します。色【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1(1)VGA、オス/メス:オス、(2)オス/メス:オス
StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷StarTech.comのこのアダプタを使用して、PS/2 (パーソナルシステム)マウスをユニバーサルシリアルバスポートを備えたコンピュータに接続します。ほとんどのIBM互換コンピュータと併用して、従来の機器を再生させることができます。汎用USB (ユニバーサルシリアルバス)タイプAアダプタは、最も一般的に使用されているUSBプラグの1つで、頻繁に使用する場合でも耐久性の高い接続ポイントを実現します。ホットスワップ可能。このアダプタのUSB端はホットスワップ可能です。つまり、まずシステム全体をオフにすることなくデバイスを接続 / 切断できます。使いやすいこのアダプタはすばやく簡単に組み立てられます。ソフトウェアは不要です。接続するだけで、すぐに使用できます。? 長寿命と耐腐食性を実現するニッケルめっきコネクタ? 省スペース寸法: 50 (L) x 15 mm (W) ? 10gの軽量なため、機器に負担がかかることはありません。Startech 交換用 PS/2 マウス -USB アダプタは、一方の端に PS/2 メスコネクタ、もう一方の端に USB (タイプ A )オスコネクタを備えているため、 PS/2 マウスを USB ポートに接続できます。長さ(mm)50色【外被】黒規格CE認定コネクタ1(1)USB A、ジェンダー:オス、(2)PS/2、ジェンダー:メス
StarTech.com STSCART パソコンデスク
StarTech.com¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷StarTech.comシットスタンドデスクは、学生のニーズに合わせて学習環境を設定できます。ワークステーションは、授業を中断することなく、座った姿勢から立った姿勢に簡単に調整できます。教師は、レッスンに応じて教室を整理したり、テストや講演用の個別のデスクを設置したり、プロジェクト用に2つ以上のデスクを組み合わせたりすることができます。人間工学に基づいたラップトップコンピュータのデスクの作業面を簡単に立ち上がることができます。ケーブルをカラムに沿ってどちらの側にもトラックに沿って取り付けることができるケーブルクリップを通して配線。ローリングシットスタンドデスクは、大きなグレー表面を備えています。仕様●キーボードシェルフ:はい●プロダクトタイプ:パソコンデスク●ホイール付き:はい●作業位置:座る/立つ材質スチール幅(mm)800色銀高さ(mm)1200規格No深さ(mm)600許容荷重110lb高さ調整範囲(mm)806.4~1150.6RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com PCSCREWKIT スクリューキット
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷StarTech.com PCねじキットは、コンピュータシステムの構築、修理、メンテナンス用の便利な一般的なPC固定具です。PCねじキットには、分割コンパートメント付きのプラスチック製キャリングケースに12種類の固定具が含まれています。仕様●プロダクトタイプ:スクリューキット●物品点数:350材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com SATAケーブル 6インチ
StarTech.com¥769税込¥8461個8日以内出荷StarTech.com SATA-LP4電源ケーブルは、コンピュータ電源のSATA電源コネクタを使用してIDEドライブに電源を供給できます。このアダプタは、2つの追加のLP4電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源に同じシングル接続を使用して、CD、DVD ROM、HDDなどの2つの追加のLP4接続ドライブを接続できる汎用性があります。コネクタ(1)SATA 電源、オス/メス:オス、(2)LP4、オス/メス:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
StarTech.com SATAケーブル 6インチ
StarTech.com¥899税込¥9891個8日以内出荷StarTech.com LP4-90度SATA電源アダプタは、1つの4ピンLP4オスコネクタと1つの左角90度SATA電源コネクタメスを備えているため、従来のLP4接続からシリアルATAハードドライブに電源を供給でき、SATAハードドライブとの互換性のためにコンピュータ電源をアップグレードする必要がなくなります。コネクタ(1)LP4、オス/メス:オス、(2)SATA 電源、オス/メス:メスコンタクト数コネクタ1:4、コネクタ2:15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
StarTech.com SATAケーブル 6インチ
StarTech.com¥999税込¥1,0991個8日以内出荷StarTech.com SATA-PCI Expressビデオカード電源アダプタケーブルは、8ピンPCI Expressメス電源コネクタと2つの15ピンSATAオス電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源が提供するPCIeビデオカードとシリアルATA電源コネクタをコスト効果の高い方法で接続し、ビデオカードの互換性のために電源をアップグレードする必要がなくなります。コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6コネクタ1(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)PCIe、ジェンダー:メス
StarTech.com SATAケーブル 8インチ
StarTech.com¥999税込¥1,0991個8日以内出荷StarTech.com 8インチ、15ピンSATA電源延長ケーブルにより、内部SATA電源とドライブ接続間の範囲を最大8インチ延長できます。このエクステンションは、一般的な接続制限を克服することで、ドライブの取り付けを簡素化します。また、必要な接続を行うためにケーブルをストレッチしたり伸ばしたりする必要がなくなるため、ドライブ又はマザーボードSATAコネクタの損傷リスクを低減します。コネクタ(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)SATA 電源、ジェンダー:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)8
StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック x 2 150mm
StarTech.com¥299税込¥3291個8日以内出荷この Y 字型オーディオケーブルを使って、 1 つのヘッドフォンジャックを 2 つに分割します。このスリムなコネクタは、保護ケースに入れていても、 MP3 プレーヤー、 iPhone 、タブレットなど、ほとんどのデバイスに適合します。この高品質の金端子は、腐食に強く、静電気や断線のないクリアなオーディオを実現します。内部ワイヤは、擦り傷や摩耗に強い丈夫な PVC (ポリ塩化ビニル)被覆で保護されています。高品質のワイヤは、耐久性と性能が 26 AWG (米国ワイヤゲージ規格)で、このケーブルは長寿命です。健康、安全、環境に対する保護の保証このケーブルは、すべての CE ( Conformit e Europ e enne )規格に適合しているため、自分と環境で安全に使用できることがわかっています。干渉に対するシールドスパイラルラップコネクタは、 EMI (電磁干渉)と RFI (無線周波数干渉)の両方に対してガードします。用途StarTech.comの永久保証付き。?デバイスに合わせて調整可能な黒色のシース長さ(mm)150規格CE, REACH外装色黒コネクタ(1)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オス、(2)3.5 mmステレオジャック x 2、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 900mm
StarTech.com¥359税込¥3951個3日以内出荷StarTech.com では、技術革新の中心にあるユーザーとすべてのケーブルを設計しています。このミニジャックケーブルアセンブリは、ポータブルオーディオデバイスやメディアプレーヤーをヘッドホン又はスピーカーに接続するのに最適です。スリムビルド。iPod の古典か最も最近の Sony Walkman を有するかどうか、 3.5 mm のヘッドフォンジャックをスポーツする MP3 プレーヤーは StarTech.com からのこの補助ケーブルを受け入れる。StarTech Startech は、オーディオプレーヤーの保護を優先することを認識しています。今日のほとんどのユーザーが、予期しない落下や衝撃からデバイスを保護するケースを持っています。このため、ステレオケーブルはコネクタの周囲にスリムな成形で作られているため、デバイスの保護にかかわらず、このオーディオケーブルのスロットは正確に配置されます。金めっきコネクタ。さらに、オーディオケーブルには金めっきコネクタが付いています。最適な接続を維持するだけでなく、腐食を防止し、時間の経過とともに高規格の接続を維持します。理想的な長さ。ステレオケーブルの長さは 3 フィートなので、機器をニーズに最も適した場所に近くに配置できます。 短いケーブルを使用することで、家庭や作業スペースの乱雑さを解消できます。多忙なユーザーのために、ラップトップバッグやキャリングケースに入れて外出先で使用できます。セットアップは不要で、真のプラグアンドプレイを実現します。高品質の素材と設計。StarTech.com の製品であるため、この素材は、信頼性の高い最高水準で耐久性に優れていると安心して購入できます。ファーストクラスの保護のために、コネクタは PVC 製で日常用途向けの成形ストレインリリーフを備えています。使用するために外部ソフトウェアをダウンロードする必要はありません。オーディオジャックを差し込んで再生するだけです。長さ(mm)900規格CE, REACH材質(シース)【外側】PVC外装色黒コネクタ(1・2)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オスRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3.7m
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷スピーカーケーブルが短すぎる場合は、 StarTech.com のオーディオケーブル延長を試してください。最長 3.7 m 離れた場所にスピーカーを配置するのに十分な長さがあります。デスクトップやラップトップコンピュータ、 iPhone 、 iPod 、 MP3 プレーヤーで使用できます。汎用性の高いオス - メスケーブルで、ワークステーションを簡単にセットアップできます。スピーカーを棚や床に置いて作業エリアを最大限に活用できるため、小型のデスクに最適です。高性能で卓越した品質の金めっきプラグピンにより、導電性に優れています。また、耐腐食性があり、熱による悪影響もありません。オーディオの明瞭度を損なうことなく、外部ノイズを除去しながら、完全な忠実度でオーディオ信号を通過させる高速データ伝送を実現します。用途重量はわずか 45.5 g なので、スピーカーに負担がかからず、引き取られることもありません。ケーブルジャケットは耐摩耗性に優れています。ケーブルを切断することなく頻繁に使用するのに適した成形コネクタ長さ(m)3.7規格CE, REACH外装色黒コネクタ(1)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オス、(2)3.5 mmステレオジャック x 2、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷ラップトップや Mac のコンパクトコンピュータにミニディスプレイポートを接続するのが難しいとお考えですか?この StarTech.com Mini DP (ディスプレイポート)アダプタを使用すると、デバイスを標準 DP 接続に簡単に接続できます。高速イーサネットネットワーク、 LAN (ローカルエリアネットワーク)用の配電パネル、壁のコンセントに簡単に接続するために使用します。ソフトウェア不要このアダプタ用の追加ソフトウェアをダウンロードする心配はありません。ハードウェアに接続してすぐに通信します。REACH 及び RoHS に準拠( Registration Evaluation 、 Authorisation and Restriction of Chemicals )及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )に準拠しているため、健康に有害な物質が最小限に抑えられます。PVC ケーブル被覆: PVC (塩化ビニール)ケーブル被覆は、ワイヤを保護し、感電を防止するために絶縁します。用途耐摩耗性ニッケルメッキにより、コネクタは腐食に強く、錆が発生しません。永久保証により、安心感が得られます仕様●DisplayPortバージョン:1.2●代表規格:CE, REACH色外被:黒材質(シース)PVC最大解像度4K(a)60 Hzコネクタ(1)ミニDisplayPort、ジェンダー:オス、(2)DisplayPort、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0
StarTech.com¥999税込¥1,0991個3日以内出荷外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止。? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮長さ(mm)200色【外被】黒規格CE, REACHケーブルUSB OTGケーブルコネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → 5ピンIDC
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷基板に接続するための安定したソリューションをお探しですか? StarTech.comのこの電線対基板IDCケーブルを使用してください。5ピンUSBヘッダコネクタにより、マザーボードにカードリーダーやフロントパネルハブなどのさまざまなデバイスをリンクすることができます。USB及びIDC用途に便利なため、汎用性の高い製品が得られます。また、基板のポートから外部でケーブルを駆動する混乱を軽減するため、セットアップを整理します。標準ピンアウト標準的なUSB 2.0ピンアウト及びコード付きワイヤにより、使いやすく、必要に応じて再配線が可能です。組み立て済みコネクタはすでに取り付けられているため、基板に取り付けるのに便利です。? 過酷な環境での使用に適した動作温度範囲: -20 → +60 ℃。? 最大24 AWGのワイヤに適しており、最大0.25 mm2の導体との併用に適しています。色【外被】黒コネクタ(1・2):5ピンIDC、オス/メス:メスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com USBケーブル, USB A → Micro USB B, 2m, USB 3.0
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?。USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置します。ニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です。充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できます。デバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。色【外被】黒長さ(m)2規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 3.0
StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → USB A, USB 2.0
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷コンピュータの接続性を向上させたいですか? StarTech.comのこのUSBケーブルにアクセスしてください。マザーボードのレガシーピンを標準的なUSB-Aポートに変換するため、スマートフォンやコンソールをコンピュータに接続するのは簡単です。高速データ転送速度このユニットはUSB V2.0に準拠しているため、480 Mbit/sのデータ転送速度を備えているため、デバイス間で信号を迅速に伝送できます。小型フットプリント55.0 (L) x 28.7 cm (W)のコンパクトな寸法により、この便利なケーブルは混乱を最小限に抑えます。? ワイヤは色分けされているため、セットアップ及びメンテナンス中に簡単に識別可能。? 2ポートで問題なくデュアル接続仕様USBケーブルの種類:パネルマウントUSBケーブル色外被:グレー取付方式パネル取り付けコネクタ(1)5ピンIDC、オス/メス:メス、(2)USB A、オス/メス:メスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com USBケーブル, USB A → Mini USB B, 300mm, USB 2.0
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷異なるUSBポートタイプの2台のデバイスを接続する必要がありますか? StarTech.comのこのUSBケーブルで接続します。メスUSB-AコネクタとオスミニUSB-Bコネクタを備えているので、セットアップを簡単に組み立てることができます。コンピュータとカメラやMP3プレーヤーなどのデバイス間でデータを転送するために使用します。クイックトランスファーこのユニットは、最大480 Mbpsのデータ転送速度をサポートしているため、ファイルを簡単に移動できます。コンパクトサイズ300 mmのコンパクトな長さにより、移動中にバッグに簡単に収納できます。長さ(mm)300色【外被】黒規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB-A - USB Mini Bケーブルデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0コネクタ1(1)USB A、オス/メス:メス、(2)Mini USB B、オス/メス:オス
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら