特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,100件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続 StarTech.com

    USB -C - VGA ディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C(DP Altモード) - VGAビデオコンバータ/USB-CパソコンとVGAモニターを接続

    StarTech.com
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス
    用途外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:ありセット内容USB-C×VGAアダプタ長さ(mm)305幅(mm)35色ブラック高さ(mm)15質量(g)32ポート数1出力AV:VGA電源USB電源コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン]入力AV:USB-C保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)300オーディオ機能VGA: オーディオには未対応対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]湿度範囲(%)10~8RH変換タイプオス - メス
  • ケーブル収納カバー/1m/ネオプレン製生地/ジッパー & バックル/直径3cm/LANケーブル、オーディオ & ディスプレイケーブル配線保護カバー/ブラック StarTech.com

    ケーブル収納カバー/1m/ネオプレン製生地/ジッパー & バックル/直径3cm/LANケーブル、オーディオ & ディスプレイケーブル配線保護カバー/ブラック

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
    セット内容ケーブルスリーブ材質ネオプレンゴム幅(mm)30.5色ブラック高さ(mm)30.5質量(g)108長さ(cm)100湿度(%RH)30~60保存温度(℃)0~40保証期間2年動作温度(℃)0~40
  • 4桁ダイヤル錠セキュリティワイヤー 2m 標準(ケンジントン)スロット/Noble Wedgeスロット/Nano Saverスロット対応 StarTech.com

    4桁ダイヤル錠セキュリティワイヤー 2m 標準(ケンジントン)スロット/Noble Wedgeスロット/Nano Saverスロット対応

    StarTech.com
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
    用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ幅(mm)49.6高さ(mm)16質量(g)155長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックダイヤル錠
  • 4ポートUSB-Cハブ/1x USB-C & 3x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブル StarTech.com

    4ポートUSB-Cハブ/1x USB-C & 3x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブル

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28.5cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
    用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯仕様【USB-C デバイスポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性ありセット内容USB-Cハブ性能【UASPサポート】あり材質プラスチック幅(mm)50色ブラック & スペースグレー高さ(mm)20質量(g)74ポート数4電源USB電源長さ(cm)13.5対応OSOSに依存せず、ドライバやソフトウェアは不要湿度(%RH)0~85(結露しないこと)対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン保存温度(℃)-10~+55保証期間2年コネクタ【3-コネクタタイプ】USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]動作温度(℃)0~70パソコン動作環境【システムおよびケーブル要件】USB Type-Cポート - USB 3.2 Gen 1(5Gbps)電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28.5USBポート数4インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1転送速度(Gbps)最大データ:5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック StarTech.com

    ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック

    StarTech.com
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm
    材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
  • ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 StarTech.com

    ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
    材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼長さ(mm)225幅(mm)7引張強度(kg)ケーブル束:45最大結束径(Φmm)ケーブル束:55保証期間2年
  • テレビアクセサリー取り付けキット(端末取付けブラケット耐荷重5kg & 端末収納クレードル)メディアストリーミングデバイス/ルーター/モデム/AVセレクター/Apple TVに対応 StarTech.com

    テレビアクセサリー取り付けキット(端末取付けブラケット耐荷重5kg & 端末収納クレードル)メディアストリーミングデバイス/ルーター/モデム/AVセレクター/Apple TVに対応

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    携帯型デジタルメディアプレーヤー汎用取付けキット|アジャスタブル収納クレードル|最大5kgの端末に対応。テレビ裏を収納スペースとして活用できるStarTech.com製マウントキット。携帯型メディアプレーヤー、ビデオエクステンダー、チューナーなどをテレビの背面や壁面に固定します。<柔軟な固定オプション> 34cm x 22cmのブラケットには、いろいろな取付けオプションを選べるように、グリッド状の取付け穴パターンが並んでいます。壁面、テレビの背面にあるVESA規格ネジ穴、またはVESA対応ブラケットなどへの固定が可能です。<様々な機器を収納> メディアストリーミング端末、Apple TV、ビデオエクステンダー、モデム、チューナーなどの収納に最適なメディアラックです。リピートタイプの付属ケーブルタイで直接ラックに固定、または、重い機器の場合(最大5kgまで)は、オプションとして使えるクレードル(奥行調整幅4.5cmから7.6cm)が付属しています。付属品として、機器の固定や取り外しのために繰り返し使用できるリピートタイプの結束バンドとゴムバンドがついています。また、機器を保護する緩衝用フォームもついています。<アクセスしやすい設計> 本製品は、収納するメディア機器にアクセスしやすいオープンフレーム設計になっています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)。幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス
  • 2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード StarTech.com

    2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持。追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)。USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化。互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作。StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
    用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード。USB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイド色レッド質量(g)48対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13湿度(%RH)20~80RH保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)動作温度(℃)5~50(41F~122F)USBポート数2インターフェイスUSB Type-C & USB Type-Aポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9転送速度(Gbps)最大データ:10MTBF(時間)2684396コネクタタイプ1 - PCI Express x4
  • HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com

    HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
    用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMIセット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ色ブラック質量(g)208電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz出力電流(mA)1000入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~45(32F~113F)USBポート数4プラグタイプMコネクタA1 - HDMI(19ピン)コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
  • 4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com

    4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応。付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ。USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応。StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能。1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計。ドライバが要らないプラグアンドプレイ
    セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)色ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)84消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数4プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • 3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com

    3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)色ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)87消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数3プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応 StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド長さ(mm)360高さ(mm)15質量(g)54電源バスパワー対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android湿度(%RH)90以下(結露しないこと)保存温度(℃)-20~60最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。製品幅(mm)61動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)MTBF(時間)49444
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/ 多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/ 多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    34インチ対応高耐久性モニタアーム :VESAピッチ75x75/100x100mm互換、USB 3.0パススルーポート2口内蔵のフルモーション多関節スリムアーム。34インチまでのモニタ1台に対応(耐荷重8kg)。簡単設置:付属のツールでCクランプを上から締めて固定、またはグロメットマウントでデスクトップに設置。着脱式のVESAプレートでモニタの取り付けが簡単。多関節テンション調整用のツール付属。メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大44.5cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム。広い可動域:上下・左右振り+/-90度、画面回転(横長・縦長設定)、360度回転機能で快適な画面環境を構成。便利な接続性:USB-A 3.2 Gen 1 5Gbpsパススルーポートを2口装備したデスクマウントモニターアーム。PC、ノートパソコン、デスクトップPC、ドックポートを拡張してデバイスを接続。ケーブル管理機能も内蔵
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き。簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属。メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム。広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成。便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応
    付属品テンション調節用ツール色ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ角度(°)±90(チルト)耐荷重(kg)8本体質量(kg)3.2アーム長さ(mm)514天板厚さ(mm)デスククランプ/グロメットクランプ:10-50取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ 10 - 50グロメットクランプ:テーブル厚さ 10 - 50高さ(cm)62液晶モニター1寸法(縦×横×高さH)(cm)24.8×44.1×12.4伸縮範囲(cm)最大46.7対応インチサイズ最大34回転角度(°)90寸法(縦×横)(cm)59.4×3.5アームの可動方向垂直・水平調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254
  • モニタースタンド/置き型/1画面/最大34インチ(16:9)または34インチ(21:9)/耐荷重14kg/VESA対応/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニタースタンド/置き型/1画面/最大34インチ(16:9)または34インチ(21:9)/耐荷重14kg/VESA対応/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニタースタンド。ケーブルをすっきり整理できるケーブルマネジメント機構搭載。VESA規格対応:34インチまでのフラット、またはカーブディスプレイ、27インチまでのウルトラワイドモニターに対応。VESAマウント規格に準拠した幅広いディスプレイに対応するシングルPCモニター用アーム。スムーズな操作性:最大約38cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+40~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムモニターアーム。堅牢なスチール構造:最大14kgまでのVESAマウント(75×75mm、100×100mm)モニターをしっかり固定。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスクスタンド。快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠
  • パソコン盗難防止セキュリティワイヤー 2m Nano Saverスロット対応4桁ダイヤル式ロック StarTech.com

    パソコン盗難防止セキュリティワイヤー 2m Nano Saverスロット対応4桁ダイヤル式ロック

    StarTech.com
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    Nano Saver互換ノートPC盗難防止ロック:切断耐性に優れたビニールコーティング4mm径スチールケーブル(2m)。Kensington Nano対応16mm径ロックヘッド付き。40kg強度テストをクリア。オリジナルの暗証番号にリセット可能。最新の薄型機器で使用されるKensington Nanoロックスロット対応。柱などに巻きつけやすい柔らかく曲がるケーブル。柔軟な取り付け:付属の面ファスナー式ストラップでケーブル部をすっきりまとめることが可能。別売のStarTech.com社製アンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)を利用し固定する場所を選らばず機器を固定
  • パソコン盗難防止セキュリティワイヤー Nobel Wedgeスロット対応 4桁ダイヤルロック 2mスチールケーブル StarTech.com

    パソコン盗難防止セキュリティワイヤー Nobel Wedgeスロット対応 4桁ダイヤルロック 2mスチールケーブル

    StarTech.com
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。 この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。 <動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。 <リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。 <汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 2.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/シルバー/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 2.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/シルバー/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
  • デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載 StarTech.com

    デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。アームを折り曲げることで壁面やパーティションの前にディスプレイを配置しやすくなっています。また、周辺機器の接続に便利なUSB 3.0ポートがベース部分に付いています。 <最適なビュー角度>このマルチモニタマウントは、ワンタッチで高さ調節が可能です。スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、水平のクロスバーと同じ高さに保てるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。StarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 StarTech.com

    デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。 <最適なビュー角度>スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com

    NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
  • USB Type-C マルチ変換アダプタ Mini DisplayPort(4K/60Hz)またはVGA出力 アルミ筐体 HDR対応 StarTech.com

    USB Type-C マルチ変換アダプタ Mini DisplayPort(4K/60Hz)またはVGA出力 アルミ筐体 HDR対応

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CノートパソコンをMini DisplayPortまたはVGAディスプレイに接続するマルチ変換アダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適した 2 in 1 機能>2 in 1 USB-Cディスプレイアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。VGAとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチ変換アダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。<驚きの4K画質>Mini DisplayPort出力では、コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたオーディオビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920×1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。本体一体型のUSB-Cケーブルが本製品に付属しています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインで、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:このアダプタは、シングルディスプレイのみ対応しています。Mini DisplayPortおよびVGAビデオを同時に出力することはできません。
  • HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド StarTech.com

    HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
    用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
  • 2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com

    2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
    用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
  • SFPモジュール/Juniper RX-550M-SFP互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper RX-550M-SFP互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    Juniper RX-550M-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Brocade製品XBR-000190互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Brocade製品XBR-000190互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    9日以内出荷
    Brocade製XBR-000190 と100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-ER4互換/40GBASE-ER4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大40km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-ER4互換/40GBASE-ER4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大40km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    Dell EMC製QSFP-40G-ER4と100%互換Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 /40Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1270nm - 1330nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/Brocade XG-SR互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Brocade XG-SR互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    Brocade XG-SR互換SFP+モジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Juniper SFP-1GE-LH互換/1000BASE-ZX 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-1GE-LH互換/1000BASE-ZX 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-1GE-LH互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-ZX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Brocade XBR-000180互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Brocade XBR-000180互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    Brocade XBR-000180互換SFP+モジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    Palo Alto Networks PAN-SFP-SX互換SFPモジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Juniper SFPP-10GE-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Juniper SFPP-10GE-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFPP-10GE-LR互換SFP+モジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール/Juniper SFPP-10GE-LRM互換/10GBASE-LRM 光トランシーバー/マルチモード/1310nm/最大200m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Juniper SFPP-10GE-LRM互換/10GBASE-LRM 光トランシーバー/マルチモード/1310nm/最大200m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFPP-10GE-LRM互換SFP+モジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LRM/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:200m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Juniper RX-10KM-SFP互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper RX-10KM-SFP互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
    Juniper RX-10KM-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Juniper互換/1000BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper互換/1000BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    Juniper互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-D/1Gbps/1G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
  • SFPモジュール/Juniper SFP-GE40KT13R15互換/1000BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-GE40KT13R15互換/1000BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-GE40KT13R15互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFPモジュール/Juniper SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-GE10KT13R14互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1490nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-FE20KT15R13互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-D/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT13R15互換/100BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT13R15互換/100BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-FE20KT13R15互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-U/100Mbps/100Mb 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告