カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • MB Wear(56)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • KTM(19)
  • brembo(18)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • VISHAY(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • PEC(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • BMW(3)
  • サンワサプライ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • M&H(2)
  • DUCATI(2)
  • YAGEO(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • G-CRAFT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1002 pec」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカードStarTech.com
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EXおよび10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成と距離に対応IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き StarTech.commini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付きStarTech.com
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用長さ(mm)51幅(mm)30質量(g)6湿度(%RH)5 ~ 95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 55
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ