カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SAMTEC(78)
  • TDKラムダ(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
  • RS PRO(40)
  • テンパール工業(23)
  • 警子ちゃん(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • TP-LINK(18)
  • オーハウス(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • メトカル(14)
  • AMPHENOL(14)
  • CIO(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • APEM(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • QNAP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100vac」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーター StarTech.com

    M.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーター

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
    用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M材質プラスチック長さ(mm)77幅(mm)77色ブラック高さ(mm)44質量(g)129消費電力(W)0.1出力電圧(V)12/DC出力電流(A)2保存温度(℃)-20~55入力電流(A)0.6ケーブル長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~55使用湿度範囲(%RH)20~80
  • M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com

    M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
    用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
    用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    USB-C接続による3画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由で4K 3画面(2x 4K60Hz + 1x 4K30Hz)に対応(DisplayPort 2口、HDMI 1口)。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、Power Delivery + データ、10 Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x HDMI、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15Wパワー)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、Ubuntu 24.04 以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●最大デジタル解像度:2×4K (4096×2160) 60Hz、1×4K (4096×2160) 30Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●サポートされている充電出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:150 W●色:スペースグレー●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:275 g●付属品:1m ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    SATAドライブのコピーと接続に対応:PCに接続せず単体で2.5インチ/3.5インチSATAドライブのクローンが可能。HDDドライブの接続スタンドとしても使用でき、USB経由でSATAドライブ内のデータへすばやくアクセス可能。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。4Knセクタ形式に対応し、OSに依存せず動作。SATA 1.0/2.0との下位互換に対応。長さ約90cmのUSB-C/USB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプターを付属。IDEアダプター(SAT2IDEADP)は別売。コピー機能:スタンドアロン動作のセクタ単位コピー機能を搭載し、ファイル形式を問わずドライブ全体をコピー可能(空きセクタを含む)。最大28GB/分の速度で動作。ディスクマウント、データ復旧、クローン作成ツールとしても利用可能。注意:コピー先ドライブはコピー元ドライブと同容量以上である必要があります。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ複製・接続ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    用途2.5/3.5インチ SSD/HDDを複製し、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブに作成。同じドライブイメージが必要なシステム構築で同一バックアップを作成。裸の状態のHDD/SSDに素早くアクセス、データのバックアップや回復を迅速に実行して交換付属品USB-C - Bケーブル (1m)、USB 3.0 A - B ケーブル (1m)、ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)、クイックスタートガイド仕様UASPサポートあり、TRIM対応、4Knサポート対応、【コピーモード】セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)材質プラスチック長さ(mm)142幅(mm)132色ブラック容量6TBまでテスト済み高さ(mm)70 / 【ドライブ】25.4質量(g)508備考ポートマルチプライヤ非対応、RAID非対応、ホットスワップ非対応消費電力(W)36出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50速度【コピー】28 BpmインターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / SATA 3.0 (6 Gbps)コネクタ2x SATA (データ & 電力) / 【ホスト】USB Type-B(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)極性【DCプラグセンター】ポジティブ入力電流(A)1.5動作温度(℃)5~35ファンなしプラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源付属ACアダプタ出力電流3:00入力電圧100~240 VAC転送速度(Gbps)最大10搭載ドライブSATAドライブ数2MTBF(時間)50000
  • HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適。信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化。耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能。あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属
    仕様●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力(DisplayPort):ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz DisplayPortディスプレイ接続に対応。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x DisplayPort、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート数:あり●対応ディスプレイ数:2●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73308時間●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属 StarTech.com

    USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    プラグアンドプレイ対応USB接続:1つのUSB接続から4基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)を増設できるUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:BC 1.2対応の専用充電ポートから最大1.5A(7.5W)を給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続ではDCPモードで充電可能、接続時はCDPモードに対応しデータ通信と充電を同時に実行。全ポートで共有される総電力は24W。付属24Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置により、周辺機器の配線を一方向にまとめやすく、すっきりとした設置が可能。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルにより、新旧システムへの導入に対応
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A with BC 1.2 (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応 7.5Wパワー)●対応OS:ドライバ、ソフトウェア不要●高速充電ポート:搭載●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:90% RH●付属品:ユニバーサルACアダプタ、USB-Cホストケーブル (Type-C - Type-A変換アダプタ付き)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:700 mA●出力電圧:12V DC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:24 W●材質:70% PCRプラスティック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属 StarTech.com

    USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    プラグアンドプレイのUSB接続:3基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)と、最大15W充電に対応するUSB-Cポートを搭載したUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、ウェブカメラ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:USB-C PDポートから最大15W、BC 1.2対応USB-Aポートから最大7.5Wを給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続でも充電可能。全ポートで共有される総電力は36W。付属36Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置によりアクセスしやすく、すっきりした配線を実現。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルを採用し、新旧システムを問わず接続可能。USB 3.0コントローラー搭載により、複数デバイス接続時も安定した動作を維持
    仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、15Wパワー)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応、7.5Wパワー)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●高速充電ポート:あり●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.5 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36 W●材質:70% PCRプラスチック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ(北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様のプラグ付属)、USB-Cホストケーブル (USB-C - USB-A変換アダプタ付属)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com

    PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源

    StarTech.com
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能
    仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz HDMIディスプレイの接続が可能。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x HDMI、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:2●ホストインターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73597時間●材質:プラスチック、プラスチック●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ

    StarTech.com
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保。多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応。2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載。取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
    仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/Windows & ChromeOS StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/Windows & ChromeOS

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
    用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。色スペースグレーコネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載 StarTech.com

    USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載

    StarTech.com
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。
    用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消仕様●搭載ドライブ:3x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●インターフェース:USB 2.0●ドライブ数:3●ドライブタイプ:USBメモリ●バッファサイズ:64 MB●コピーモード:システムとファイル、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト●コピー速度:1.5 GB/分●最大ドライブ容量:2TB●MTBF[平均故障間隔]:176549 時間●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:5 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:H●消費電力:15 W●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:120 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:190 g●付属品:ユニバーサルACアダプター、3x 電源プラグ(日本・北米/イギリス/欧州)、取扱説明書●注意:複製を行う際、複製先ドライブに複製元ドライブ以上の容量が必要です。データ消去の場合、デスティネーション(宛先)ポート数のみがアクティブとなり、ソースポート数は使用できません。これにより、ソースドライブのデータを誤って消去することを防ぎます。このデュプリケータは、ファームウエアとチップセットプロシージャの格納用として64MBの不揮発性フラッシュメモリ、プログラムアクセスデータ用として64MBの揮発性DDR3メモリを搭載しています。ハードドライブまたはソリッドステートドライブへのコピー/クローニング/消去に対応します。ストレージメディアが対応していれば、ハードドライブドッキングステーションまたはUSBエンクロージャー(別売)経由で対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール

    StarTech.com
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
    仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ

    StarTech.com
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
    用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化。ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com

    PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース

    StarTech.com
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定

    StarTech.com
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
    用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。色グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km StarTech.com

    光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km

    StarTech.com
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
    用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応