カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • TRANSCEND(トランセンド)(27)
  • SanDisk(サンディスク)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • コガネイ(15)
  • サンワサプライ(14)
  • Vivotek(13)
  • プリンストン(10)
  • MCO(10)
  • マルツエレック(9)
  • Apacer(8)
  • エレコム(7)
  • 塚本無線(7)
  • AOTECH(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • Gigastone(5)
  • insta360(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1tb sd」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com

    USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
  • Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.com

    Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
  • USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.com

    USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
    用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
  • ドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SD StarTech.com

    ドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SD

    StarTech.com
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用 B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能質量(kg)1電源付属ACアダプタ対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC保存温度範囲(℃)-20 ~ 70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
  • USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3 StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
    用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オスブラック
  • 3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ StarTech.com

    3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能。LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応。より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブ。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]。幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー材質アルミ、プラスチックブラック・スペースグレー質量(g)69ポート数3保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
  • USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ StarTech.com

    USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
    長さ(mm)23.5ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt 3 対応4ポートUSB 3.1増設ハブ 1x USB-C/1x USB-A(10Gbps) 2x USB-A(5Gbps) StarTech.com

    Thunderbolt 3 対応4ポートUSB 3.1増設ハブ 1x USB-C/1x USB-A(10Gbps) 2x USB-A(5Gbps)

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    マルチチャネルUSB 3.1ハブコントローラ。独立した4つのポート間で合計20Gbpsの帯域を使用。1x USB-A(10Gbps)、1x USB-C(10Gbps)、2x USB-A(5Gbps)ポートを増設し4つの高性能USB機器を接続。常時稼働のUSB-A急速充電ポートでスマートフォンを充電。2個あるThunderbolt 3ポートの一つを使って、最大6件のThunderbolt 3デバイスをデイジーチェーン接続。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
    用途高い処理能力を必要とするデバイス(3Dスキャナなど)のパフォーマンスを上げる独立ポート。複数のバスパワー対応SSDをそれぞれ専用ポートに接続し、読み込み・書き込みアクセスのスピードをアップ。Thunderbolt 3搭載ノートパソコンにプリンタ、キーボード、マウスなどのUSB機器を接続ポート数4仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3 、 USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2、USB 3.1 仕様 バージョン1.0、USB仕様 rev. 2.0、xHCI(Extensible Host Controller Interface)仕様 rev. 1.1、UASP(USB Attached SCSI Protocol)Rev. 1.0、【バス型】Thunderbolt 3、USB 3.1en 1、USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)148幅(mm)74シルバー&ブラックサイズデスクトップ質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt3USB-C(24ピン)、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)チップセットIntel-AlpineRidgeJHL6540、ASMedia-ASM1042A、ASMedia-ASM1142ケーブル長(cm)51.8インターフェイスUSB 3.1転送速度(Gbps)【最大データ】20インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1/3.2 Gen 1)コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C