カテゴリ
- パソコン/周辺機器(59)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ブロードウォッチ(298)
- QNAP(68)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(37)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(28)
- BUFFALO(バッファロー)(27)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(27)
- LIAN LI(21)
- アイネックス(20)
- NEC(15)
- シャープ(15)
- 東芝(14)
- SEAGATE(シーゲイト)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- タイムリー(12)
- センチュリー(11)
- ASUSTOR(10)
- ロジテック(9)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「3.5 hdd」の検索結果

HDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mm
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個当日出荷2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用高さ(mm)36質量(g)260幅(cm)10.2長さ(cm)14.6湿度(%RH)5 - 85保存温度(℃)5~55動作温度(℃)5~55
2.5インチ - 3.5インチHDD変換マウンタ(2台用) SATA SSD/HDD対応3.5インチベイ取付け用ブラケット
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行高さ(mm)22質量(g)73幅(cm)10.2長さ(cm)11.6
3.5インチHDD変換マウンタ 5インチベイ固定用3.5インチハードディスク専用マウンタ
StarTech.com¥799税込¥8791個翌々日出荷オールメタル構造。4本の取り付けネジ同梱用途3.5インチHDDを未使用の5インチベイに実装し、ストレージ容量を増加。3.5インチベイが足りないコンピュータケースで使用長さ(mm)90幅(mm)22高さ(mm)30質量(g)67
5インチベイ内蔵型ハードディスク用リムーバルケース トレイ不要 3.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷フロントアクセス可能な5.25インチベイに3.5インチSATAドライブを搭載 別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計 ロック付きドライブベイ ゴム製内部緩衝材 挿入耐久評価50,000回以上 電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 3.5インチ SATA HDD対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換、またはアップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜色ブラック質量(g)261幅(cm)14.9長さ(cm)18.4湿度(%RH)動作時、5~85 (結露しないこと)、保管時、5~95高さ(cm)4.2動作温度(℃)0~50
2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用色ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換色ブラック高さ(mm)13質量(g)33幅(cm)10.2長さ(cm)15
SATA HDD用2.5インチ - 3.5インチ ドライブベイ変換マウンタ キット
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
HDD用3.5インチ - 5インチ フロントドライブベイ専用変換マウンタ
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット。便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適。幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能。5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能高さ(mm)28.6質量(g)68幅(cm)13.3長さ(cm)14.6
3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着色シルバー & ブラック高さ(mm)26質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに色ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)8.5動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
3.5インチベイ対応 2x 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 工具不要
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能 工具不要のドライブ&ベイ取り付け 高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12.6動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
HDD/SSD スタンド/USB 10Gbps接続/4ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ&トップローディング/USB-A/Cケーブル & ACアダプター付属/外付けハードディスク ドック
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を適切に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機
StarTech.com¥65,980税込¥72,5781個当日出荷ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85高さ(cm)2.8入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクイレーサー/データ消去専用機/2.5 & 3.5インチ SATA/4スロット/USB 3.0
StarTech.com¥109,800税込¥120,7801個当日出荷4台のドライブを完全消去:2.5インチ & 3.5インチSATA SSD/HDD対応ハードドライブイレーサー。複数のドライブを別々に同時処理。ホスト接続不要の消去専用機。プラグアンドプレイ対応。9種類の消去モード:クイック消去、シングル/3/7パス上書き、NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア/パージ)準拠のセキュア/拡張セキュア消去などに対応。ファームウエアのアップグレードにより将来的なDOD規格に対応可能。ステータス表示と消去確認:プッシュボタン付きLCDディスプレイでドライブを設定、ステータスを確認。RS232シリアルポートをESC/Pレシートプリンター(非同梱)に接続し、ドライブ種類と結果を印刷。消去前のデータアクセス・転送:USB 3.0 SuperSpeed Type-Bポート1口を搭載、ホストとなるコンピューターに接続してデータ転送が可能(5Gbps)。91cm 9ピンUSB Type-Bケーブル付属。幅広い互換性:対応ドライブの幅を広げる各種アダプター別売。2.5インチ & 3.5インチIDEドライブ用(SAT2IDEADP)、mSATAドライブ用(SAT32MSAT257)、SATA M.2ドライブ用(SAT32M225)用途ハードドライブを廃棄する前に内容を消去し、機密データの回復を防止。ハードドライブを再利用する前に内容を消去
HDD/SSDスタンド/USB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード幅(mm)93色ブラック質量(g)392消費電力(W)30長さ(cm)14.5湿度(%RH)8~80出力電流(A)2.5保存温度(℃)-40 ~ 70高さ(cm)6.5動作温度(℃)5 ~ 80
3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)色ブラック質量(g)286幅(cm)10.2長さ(cm)13.4高さ(cm)2.4
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去
StarTech.com¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ伝送速度(Gbps)最大 5長さ(mm)910色ブラック高さ(mm)10質量(g)67.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB3.0/2.0/1.1、SATA 3.0製品幅(mm)24動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用幅(mm)75色ブラック質量(g)78長さ(cm)12.3湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷SATAドライブのコピーと接続に対応:PCに接続せず単体で2.5インチ/3.5インチSATAドライブのクローンが可能。HDDドライブの接続スタンドとしても使用でき、USB経由でSATAドライブ内のデータへすばやくアクセス可能。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。4Knセクタ形式に対応し、OSに依存せず動作。SATA 1.0/2.0との下位互換に対応。長さ約90cmのUSB-C/USB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプターを付属。IDEアダプター(SAT2IDEADP)は別売。コピー機能:スタンドアロン動作のセクタ単位コピー機能を搭載し、ファイル形式を問わずドライブ全体をコピー可能(空きセクタを含む)。最大28GB/分の速度で動作。ディスクマウント、データ復旧、クローン作成ツールとしても利用可能。注意:コピー先ドライブはコピー元ドライブと同容量以上である必要があります。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ複製・接続ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。用途2.5/3.5インチ SSD/HDDを複製し、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブに作成。同じドライブイメージが必要なシステム構築で同一バックアップを作成。裸の状態のHDD/SSDに素早くアクセス、データのバックアップや回復を迅速に実行して交換付属品USB-C - Bケーブル (1m)、USB 3.0 A - B ケーブル (1m)、ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)、クイックスタートガイド仕様UASPサポートあり、TRIM対応、4Knサポート対応、【コピーモード】セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)材質プラスチック長さ(mm)142幅(mm)132色ブラック容量6TBまでテスト済み高さ(mm)70 / 【ドライブ】25.4質量(g)508備考ポートマルチプライヤ非対応、RAID非対応、ホットスワップ非対応消費電力(W)36出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50速度【コピー】28 BpmインターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / SATA 3.0 (6 Gbps)コネクタ2x SATA (データ & 電力) / 【ホスト】USB Type-B(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)極性【DCプラグセンター】ポジティブ入力電流(A)1.5動作温度(℃)5~35ファンなしプラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源付属ACアダプタ出力電流3:00入力電圧100~240 VAC転送速度(Gbps)最大10搭載ドライブSATAドライブ数2MTBF(時間)50000
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送色ブラック高さ(mm)25質量(g)211幅(cm)10.5長さ(cm)13保存温度(℃)-40 ~ 125動作温度(℃)0~ 70
5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜色ブラック質量(g)782幅(cm)14.7長さ(cm)19高さ(cm)4.1
USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続 USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性 USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約 SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応 UASP対応で性能アップ 本体一体型USB-Cケーブル伝送速度(Gbps)最大10転送速度(Gbps)最大:6長さ(mm)508色ブラック高さ(mm)5質量(g)29.2規格SATA 3.0湿度(%RH)40~50コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)43動作温度(℃)0~70USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]変換タイプオス - オス
HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷2-in-1に対応した汎用性:M.2 NVMeドライブおよび2.5インチ/3.5インチSATA SSD/HDDへ工具不要で高速アクセスが可能。USB-C/USB-A(10Gbps)経由での同時データ転送に対応し、上部差し込み型オープントップ構造のM.2スロットがエアフローを確保する設計。診断・トラブルシューティングに適した設計:M.2 NVMeおよび2.5/3.5インチSATAドライブの状態確認、性能テスト、データ復旧に活用できる構成。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張など、多用途で扱えるポータブル外付けドライブドックとして機能。携帯しやすいセルフパワー設計:、ITツールキットに無理なく収納可能なUSB-C / USB-A接続 M.2 NVMe および 2.5 / 3.5インチSATA SSD/HDD変換アダプター。2.5インチSATAまたはM.2 NVMeドライブ1台接続時はUSBバスパワーで動作し、2台同時接続時や高消費電力のSATA/NVMeドライブ使用時は付属の電源アダプターに対応するコンパクト設計。ドライバ不要の幅広い互換性:一体型USB-Cケーブルおよび付属のUSB-A変換アダプターにより、Windows、macOS、Linuxでドライバ不要の即時接続に対応。PCIe Gen4 M.2 NVMeとSATA 3.0(6Gbps)に対応仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載コネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)、1x SATAデータ & パワー (7+15ピン)●対応OS:OSに依存せず。ドライバー不要●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:2●ドライブサイズ:M.2、2.5インチ、3.5インチ●ドライブタイプ:M.2 NVMe、2.5インチ/ 3.5インチ SATA●対応ドライブ高さ:フルサイズ、2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:対応●TRIM:対応●4Kネイティブ(4Kn):対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:最大90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●材質:ABS樹脂●ケーブル長:300 mm●製品長さ:410 mm●製品幅:88 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:55 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (北米/日本、欧州、英国、オーストラリア・ニュージーランド対応)、1x クイックスタートガイド●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2ほとんどの M.2 NVMe ドライブや 2.5インチドライブは、USB 接続から十分なバスパワーを得られるため、電力供給方法アダプターなしで使用できます。3.5インチ SATA ドライブを使用する場合、2台のドライブを同時に接続する場合、または M.2 NVMe ドライブが USB の供給能力を超える電力を必要とする場合は、付属のユニバーサル電力供給方法アダプターが必要です。3M.2 SATAドライブはサポート数されていません。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/LCDディスプレイ/ DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去
StarTech.com¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン色ブラック質量(g)656消費電力(W)60幅(cm)12.3長さ(cm)14湿度(%RH)10~90出力電流(A)1.4保存温度(℃)-10~ 65高さ(cm)7入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~ 40データ転送速度(最大) 3Gbps
HDD/SSDスタンド/USB 3.1 Type-A接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単幅(mm)92.7色ブラック質量(g)392消費電力(W)24長さ(cm)14.5湿度(%RH)20~80出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)6.4入力電流(A)0.6動作温度(℃)5 ~ 35データ転送速度(最大) 10Gbps
StarTech.com ハードドライブアダプタ, IDE-SATAコンバータ, 2.5 インチ, 3.5 インチ
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷古い IDE ベースの PATA ドライブに新しい命を吹き込みたいですか? StarTech.comのこのハードドライブアダプタを使用してください。HDDを収容するため、SATAドッキングステーション(138-3765など)又はデュプリケータ(123-8041など)に取り付けることができます。この便利なデバイスにより、以前に失われた情報を復元し、現在のセットアップでセニアドライブを使用できます。仕様対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ寸法(mm)101×78×26タイプIDE-SATAコンバータRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数1
SATAケーブル 45cm
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
30cm シリアルATA / SATA ケーブル
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm色レッド質量(g)12規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 15cmのケーブル長用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)15.2プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥939税込¥1,0331個当日出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能伝送速度(Gbps)最大10長さ(mm)515色ブラック高さ(mm)8質量(g)30.5規格SATA 3.0、SATA 2.0、SATA 1.0ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)50コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス
StarTech.com¥879税込¥9671個翌々日出荷1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加長さ(mm)152色レッド/ブラック/イエロー質量(g)25ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス