カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • ネオダクト(98)
  • JAPANNEXT(68)
  • ホンダ(60)
  • コガネイ(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • リンナイ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • D'Addario(22)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(22)
  • SKC(環境測定)(22)
  • RS PRO(19)
  • イスカル(18)
  • ADAPTAFLEX(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • サンワサプライ(17)
  • ATEN(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DAP」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • 15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス StarTech.com

    15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
    長さ(mm)152グレー質量(g)13コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メスケーブル長(cm)15.2コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]変換タイプメス - メス
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    879税込967
    1個
    当日出荷
    Pentium 4マザーボードに使用
    用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換ブラック/イエローコネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質。携帯性に優れた小型軽量設計。プラグアンドプレイで簡単実装
    用途4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用。DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)64ブラック高さ(mm)11質量(g)7.5ポート数1出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)0.064湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort [20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ

    StarTech.com
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
    用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適レッド/ブラック/イエロー質量(g)13ケーブル長(m)0.16コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス形状SATA電源[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用 StarTech.com

    PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
    用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
  • Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win StarTech.com

    Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応
    長さ(mm)280ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
    用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用ブラック/イエロー質量(g)18コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプオス - オス
  • M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.com

    M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)80幅(mm)22グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
  • M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード StarTech.com

    M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード

    StarTech.com
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター StarTech.com

    USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。 従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応。コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用。ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続。USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止仕様●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 gブラックコネクタ形状USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2転送速度(Gbps)10
  • SATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブル StarTech.com

    SATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    SATA PCI Express電源アダプター:1x 6ピンPCI Express(オス)- 2x 15ピンSATA(オス)変換コネクター。PCIeビデオカードをPCIe電源コネクター非搭載のパソコンに増設。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途PCI Expressコネクターを装備していない電源にPCIeビデオカードを接続長さ(mm)152幅(mm)31ブラック高さ(mm)20質量(g)15AWG米国ワイヤゲージ規格:18コネクタA:2x SATA電源 (15ピン)B:1x PCI Express 電源 (v 1.x、6ピン)めっき:ゴールドケーブル長(mm)152メッキコネクタ:ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応被覆材ポリ塩化ビニル
  • CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター StarTech.com

    CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイドブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
  • タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット StarTech.com

    タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック長さ(mm)161幅(mm)237質量(kg)0.6ブラック高さ(mm)42ディスプレイ最大:12.5"保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性VESA規格対応
  • ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
    用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり ●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4画面構成(その1)の場合、4K60Hz(4:4:4)。4画面構成(その2)の場合、出力1でのみ4K144Hz(4:2:0)+出力2/3/4で4K120Hz(4:2:0)。2画面構成の場合、8K60Hz(4:2:0)。1画面構成の場合、出力1でのみ10K60Hz(4:2:0)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力DisplayPortオーディオ出力DisplayPort(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
  • ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
    用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4K (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x HDMI、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
  • USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応 StarTech.com

    USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    USB-C - RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計。幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照。高音質オーディオ処理:32bit・8~96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現。快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。
    仕様●コネクタA:1x USB Type-C (USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:1x RJ-9●対応OS:OSに依存せず●オーディオ仕様:24bit at 96kHz●ケーブル長:1.8 m●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品質量:28 g●製品幅:10 mm●製品長さ:1845 mm●製品高さ:6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン) StarTech.com

    マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン)

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    0
    コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メスUSBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - メス
  • DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10 StarTech.com

    DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • DisplayPort to HDMI Video Adapter Conver StarTech.com

    DisplayPort to HDMI Video Adapter Conver

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • DisplayPort To DVI Adapter - Passive - 1 StarTech.com

    DisplayPort To DVI Adapter - Passive - 1

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:DVI●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200