カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • オリエンタルモーター(8)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • FPC(6)
  • Kawasaki(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ダイキン工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RH9」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
    用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応 StarTech.com

    USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応

    StarTech.com
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用。高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載。優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応。すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター。DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現。テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応。3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター

    StarTech.com
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
    用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9 StarTech.com

    DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    既存のフェイスプレートまたはウォールプレートにDB9(RS232C)シリアルポートを取り付け。従来のハードウェアを新しいシステムに追加
    用途RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃~105℃●保存温度:-5℃~40℃●湿度:45%~80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター

    StarTech.com
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり
    用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:60 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です色ブラックコネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)ケーブル長(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応オス形状入力:Mini DisplayPort、出力:HDMI変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター

    StarTech.com
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり
    用途Mini DisplayPort対応パソコンからHDMI UHDディスプレイへの接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:Mini DisplayPort (オス)●出力コネクタ:HDMI (オス)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル長:1000 mm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:1018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:38 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適。信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化。耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能。あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属
    仕様●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    MPO/MTP接続の拡張:シングルモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応した設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により、信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様。迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター。シングルモード対応:9/125μmコアのOS1/OS2シングルモードMPO/MTPケーブルをサポート。1310nm/1550nmの波長帯に対応。APC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
    用途シングルモードMPO/MTP光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:45 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RH色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com

    PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源

    StarTech.com
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能
    仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル StarTech.com

    USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ。2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能。信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続。ノートパソコンに有線インターネット接続を追加。自宅とオフィスの往復に最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com

    SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    MSA互換SFPモジュール:最長10kmまでの安定した25GbE接続を実現。スイッチおよびルーターとのシームレスな統合を実現するため、プログラミングおよび徹底テストを実施した光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース StarTech.com

    イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様。過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応。強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載。多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応。産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション
    用途ネットワークの利用可能なポート数を拡張。小規模オフィスやホームオフィスで、コンピューター、プリンターなどのネットワーク機器を接続仕様●搭載コネクタ:5x RJ-45、1x ターミナルブロック(3線式)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:5●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.1p(QoS)、IEEE 802.3x(全二重)●最大データ転送速度:1 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:非対応●スイッチングアーキテクチャ:ストア・アンド・フォワード方式●MTBF[平均故障間隔]:556710時間●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:3ピン ターミナルブロック、DINレール取り付け金具セット、マウントイヤーキット、クイックスタートガイド●電力供給方法:ターミナルブロック●入力電圧:9~60 VDC●プラグタイプ:ターミナルブロック(3線式)●材質:メタル●色:ブラック●製品質量:222 g●製品幅:60 mm●製品長さ:101 mm●製品高さ:26 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターLANカード/PCI Express x4/4ポート/GbE/PoE & PSE/ PCIe ネットワーク インターフェース カード/ギガビットイーサーネット 有線LAN ボード StarTech.com

    ネットワークアダプターLANカード/PCI Express x4/4ポート/GbE/PoE & PSE/ PCIe ネットワーク インターフェース カード/ギガビットイーサーネット 有線LAN ボード

    StarTech.com
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    規格適合:IEEE 802.3at(Type 1)Power over Ethernet(PoE)規格に適合した4ポート ギガビットPoEカード。PoE電源供給機能搭載:各ポート最大25.5W出力、最大50V対応のPSE(Power Sourcing Equipment)エンドポイントを備えたPCIeネットワークカード。PoE給電:カメラやワイヤレスアクセスポイントなどのPoE対応機器に、通信と電力を同時に供給できるPCIe PoEイーサネットカード。対応規格:IEEE 802.3 ATクラス1およびクラス2(Type 1)、802.3azドラフト2.2 エネルギー効率イーサネット(EEE)、802.1Q VLANタギング、802.1pレイヤー2優先制御、802.3x全二重フロー制御に対応したギガビットNIC。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:ビジネス環境に求められる高い信頼性と、マルチプラットフォーム環境での安定した動作を実現するドッキングステーション。自社イノベーションラボでの厳格な検証テストを経て開発。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • VGAケーブル/4.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.com

    VGAケーブル/4.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
    用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。ケーブル長(m)4.6ケーブル径(Φmm)9仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g寸法(mm)コネクタ最大:34色ブラック規格UL2919・CMG(汎用)構造複合同軸、ツイストペア湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブルサイズ(AWG)28変換タイプオス-オス
  • VGAケーブル/91cm/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.com

    VGAケーブル/91cm/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。75Ωインピーダンスにより、鮮やかで明るい映像を実現。ストレインリリーフ付きのモールドコネクター。フェライトコアがEMI干渉を防止
    用途1920x1200以上の高解像度モニターに最適。VGA映像出力機器にVGA対応モニターを接続。最大90cm離れた場所のデスクトップPCまたはビデオスイッチャーに高解像度ディスプレイを接続ケーブル長(m)0.91ケーブル径(Φmm)9仕様●コネクタA:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタB:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●フェライト数:1●対応規格:UL2919●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0~80% RH●インピーダンス:75オーム●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル外径:9mm●製品長さ:91.4cm●製品幅:3.2cm●製品高さ:1.5cm●製品質量:180g●コネクタの幅:34mm寸法(mm)コネクタ最大:34色ブラック規格UL2919・CMG(汎用)湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルフェライトコア○ケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • VGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.com

    VGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現。高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
    用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 。高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。ケーブル長(m)7.6ケーブル径(Φmm)9仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH寸法(mm)コネクタ最大:34色ブラック規格UL2919・CMG(汎用)湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルフェライトコア○ケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
  • USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.com

    USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g色スペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)